Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CEPILLO INOX.TRENZ.D115 P/AMOLADORA

Código 90714 692 02 | Peso 0.33Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cepillo circular de acero inoxidable trenzado, diseñado para limpieza y desoxidación de superficies metálicas mediante herramientas rotativas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 145.479,51 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El cepillo circular de Würth está fabricado con alambre de acero inoxidable de 0,35 mm, trenzado en sentido izquierdo. Su diseño robusto lo hace ideal para trabajos exigentes sobre acero inoxidable, permitiendo una limpieza profunda y eficiente. Con un diámetro de 115 mm, altura de 24 mm, diámetro interior de 22,2 mm y espesor de alambre de 12 mm, está preparado para operar a una velocidad máxima de 12.500 rpm. Es compatible con herramientas rotativas estándar, lo que facilita su integración en procesos de mantenimiento y preparación de superficies.

Usos

Se utiliza para la limpieza, desoxidación y preparación de superficies metálicas, especialmente acero inoxidable. Es ideal para remover óxido, restos de pintura, suciedad incrustada y preparar superficies para tratamientos posteriores como pintura, adhesión o soldadura.

Características

El cepillo tiene un diámetro de 115 mm, una altura de 24 mm, un diámetro interior de 22,2 mm y un espesor de alambre de 12 mm. Está fabricado con alambre de acero inoxidable trenzado de 0,35 mm, anudado a izquierda. Su velocidad máxima de trabajo es de 12.500 rpm.

Aplicaciones

Puede aplicarse en talleres metalúrgicos, mantenimiento industrial, líneas de producción, construcción, industria naval y automotriz. Es apto para superficies metálicas en general, especialmente acero inoxidable, y se utiliza con herramientas rotativas como amoladoras o esmeriladoras.

Beneficios

Ofrece alta durabilidad gracias a su construcción en acero inoxidable. Su diseño trenzado permite una limpieza agresiva y eficiente sin dañar la superficie. Es compatible con múltiples herramientas rotativas, lo que facilita su uso en distintos entornos de trabajo. Su rendimiento constante reduce tiempos de operación y mejora la productividad.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda utilizar equipo de protección personal, como guantes, gafas y ropa adecuada, durante su uso. Verificar la compatibilidad con la herramienta rotativa antes de instalar el cepillo. No exceder la velocidad máxima indicada para evitar accidentes o daños en el producto.

También te puede interesar

También te puede interesar