Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CEPILLO ACERO TRENZ.D115 P/AMOLADORA

Código 90714 69 02 | Peso 0.31Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cepillo circular de acero trenzado para amoladoras angulares, diseñado para trabajos pesados y medios de limpieza en superficies metálicas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro en milimetros
115 150
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este cepillo circular está fabricado con alambre de acero endurecido de 0,50 mm, trenzado a izquierda, lo que le otorga una alta resistencia mecánica y durabilidad en tareas exigentes. Su diseño estrecho lo hace ideal para acceder a zonas difíciles como ángulos y cordones de soldadura. Está disponible en distintos diámetros y configuraciones para adaptarse a diversas necesidades de trabajo con amoladoras angulares.

Usos

Se utiliza principalmente para la eliminación de óxido, incrustaciones, restos de goma y pintura en superficies metálicas. Es especialmente útil en procesos de limpieza de soldaduras, preparación de superficies antes de pintar o soldar, y mantenimiento industrial.

Características

Fabricado con alambre de acero endurecido de 0,50 mm, trenzado a izquierda. Disponible en diámetros de 115 mm y 150 mm, con distintas alturas y configuraciones de eje. Soporta hasta 12.500 rpm según el modelo. Compatible con amoladoras angulares estándar.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre metales ferrosos, acero al carbono, estructuras metálicas, piezas soldadas, maquinaria pesada, herramientas industriales y superficies metálicas en general. Su forma permite trabajar en ángulos, bordes y zonas de difícil acceso.

Beneficios

Alta eficiencia en la remoción de óxido y pintura gracias a su construcción robusta. Su diseño trenzado permite una acción agresiva sin comprometer la seguridad. Ideal para trabajos intensivos en mantenimiento industrial, metalúrgico y automotriz. Su forma estrecha mejora el acceso a zonas complejas, reduciendo tiempos de trabajo.

Importante, a tener en cuenta

cepillos para amoladoras angulares

D(mm) H(mm) d(mm) A(mm) Max. rpm Código
115 20 22.2 12 12500 90714 69 02
150 32 22.2 12 9000 90714 69 03