Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CEPILLO DE VELLON 40X20

Código 90672 954 210 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Rodillo de pulido fino con vellón y lija combinada, diseñado para el tratamiento superficial de metales, con capacidad para eliminar óxido y proporcionar acabados desde mate hasta brillante.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro x ancho
40 X 20 40 x 20 40 X 30 50 X 30
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El rodillo de pulido fino con vellón y lija combinada de Würth es una herramienta especializada para el tratamiento superficial de metales. Está compuesto por láminas embutidas en resina sintética sobre el eje, combinando corindón noble y normal para lograr una acción de lijado uniforme y controlada. Dependiendo del grano utilizado, permite obtener acabados que van desde mate hasta brillante, siendo ideal para trabajos de limpieza, preparación y terminación en superficies metálicas como acero inoxidable, metales no férreos, fundición gris y maleable, así como también en madera. Su diseño asegura un acabado sedoso y homogéneo, eliminando eficazmente capas de óxido y suciedad.

Usos

Se utiliza para el pulido fino de superficies metálicas, eliminación de óxido, limpieza de suciedad superficial, y mateado de metales. Es ideal para tareas de terminación, mantenimiento y preparación de superficies antes de procesos como pintura, galvanizado o soldadura.

Características

Combinación de corindón noble y normal. Láminas embutidas en resina sintética sobre el eje. Disponible en medidas 40 x 20 x 6 mm y 40 x 30 x 6 mm. Grano 180/150. Velocidad recomendada: 7160 RPM. Velocidad máxima: 9550 RPM. Solo apto para giro a la derecha.

Aplicaciones

Aplicable en fundición gris, fundición maleable, aceros cincados, metales no férreos, acero inoxidable y madera. Se utiliza en talleres metalúrgicos, industrias de fabricación, mantenimiento industrial, carpintería metálica y procesos de restauración.

Beneficios

Proporciona un acabado sedoso y uniforme. Permite obtener distintos niveles de terminación según el grano utilizado. Alta eficiencia en la eliminación de óxido y suciedad. Versatilidad para trabajar sobre distintos materiales.

Importante, a tener en cuenta

Los discos solo deben utilizarse con giro a la derecha. Verificar la velocidad recomendada para evitar desgaste prematuro o accidentes. Usar siempre protección personal adecuada.

Datos Técnicos

Código D x ancho x vástago (mm) Grano Velocidad recomendada (RPM) Velocidad máxima (RPM)
90672 964 218 40 x 20 x 6 180/150 7160 9550
90672 964 318 40 x 30 x 6 180/150 4775 7160
90672 954 210 40 x 20 x 6 100 4560 9550
90672 955 310 50 x 30 x 6 100 4775 5730