Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CEPILLO DE LAMINAS 40X20MM G60

Código 90672 013 014 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cepillo de láminas de óxido de aluminio diseñado para desbaste y pulido de metales y madera, ofreciendo alta capacidad de remoción y acabado previo al pulido.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT CEPILLO DE LAMINAS $ 89.447,07
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El cepillo de láminas está compuesto por óxido de aluminio y cuenta con una estructura radial que asegura una elevada capacidad de arranque de material. Su diseño permite realizar trabajos de desbaste y pulido en hierro fundido, acero galvanizado, acero inoxidable, metales no ferrosos y madera. La estructura poco abierta contribuye a mantener bajas temperaturas durante la aplicación y mejora la dilución, mientras que la flexibilidad de la malla evita alterar la geometría de la pieza. Disponible en diferentes granos y dimensiones para adaptarse a diversas necesidades de trabajo.

Usos

Se utiliza para eliminar óxidos, pinturas, pequeños arañazos y suciedad superficial. Ideal para procesos de desbaste, preparación de superficies antes de soldar, y para generar acabados mate, satinado o brilloso en metales. También es apto para trabajos en madera y plásticos rígidos.

Características

Fabricado con láminas de óxido de aluminio, estructura radial abierta para mejor disipación de calor, flexibilidad que mantiene la forma de la pieza, y disponible en granos G60, G80 y G120. Opera dentro de rangos específicos de velocidad recomendada y máxima según el diámetro del cepillo.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre acero inoxidable, acero común, hierro fundido, metales no ferrosos, madera y plásticos rígidos. Es adecuado para talleres mecánicos, metalúrgicos, mantenimiento industrial, reparación automotriz y trabajos en minería y petróleo.

Beneficios

Ofrece alta capacidad de remoción, acabado uniforme previo al pulido, baja generación de calor en la pieza y versatilidad para distintos materiales. Su diseño flexible evita deformaciones en la pieza y prolonga la vida útil del cepillo frente a otros sistemas de desbaste.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse dentro de los límites de velocidad indicados en la tabla para garantizar seguridad y rendimiento. El vástago debe insertarse al menos 15 mm en el mandril. Es obligatorio el uso de protección ocular, auditiva y guantes. Mantener el cepillo limpio y revisar su estado antes de cada uso.

Datos técnicos

Medida Diámetro x ancho (mm) Grano Velocidad recomendada (RPM) Velocidad máxima (RPM) Código emb
30 x 20 G60 12.000 25.400 90672 013 008 1
30 x 20 G80 12.000 25.400 90672 013 009 1
40 x 20 G60 9.600 19.100 90672 013 014 1
40 x 20 G80 9.600 19.100 90672 013 015 1
50 x 25 G60 7.000 15.200 90672 013 026 1
50 x 25 G80 7.000 15.200 90672 013 027 1
60 x 20 G60 6.300 12.700 90672 013 032 1
60 x 20 G80 6.300 12.700 90672 013 033 1
60 x 20 G120 6.300 12.700 90672 013 035 1
80 x 30 G60 4.800 9.500 90672 013 038 1
80 x 30 G80 4.800 9.500 90672 013 039 1