Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CEPILLO COPA ALAMBRE LATON 50MM

Código 90714 691 208 | Peso 0.08Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidad
Cepillos con alambres ondulados diseñados para remover óxido, pintura, escoria de soldadura y otros residuos en superficies metálicas. Ideales para trabajos de limpieza y acabado en espacios reducidos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro externo en milimentros
50 75
Kits disponibles
Precio por unidad
sin impuestos nacionales
NOV- KIT MIX CEPILLOS $ 37.617,20
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los cepillos pincel y copa están fabricados con alambres ondulados, disponibles en dos materiales: acero y latón. El acero se utiliza para limpiar superficies de acero templado, carbono y otros metales ferrosos, mientras que el latón es ideal para acero inoxidable y aplicaciones donde se requiere menor agresividad. Cuentan con un eje de 6 mm que permite su uso en taladros eléctricos o neumáticos, ofreciendo gran versatilidad en procesos de mantenimiento y preparación de superficies.

Usos

Se emplean para la limpieza interna de orificios, tuberías y superficies irregulares, eliminación de rebabas, residuos de combustión y terminación de moldes. Son herramientas esenciales para trabajos de mantenimiento, reparación y preparación de piezas metálicas.

Características

Los cepillos pincel están fabricados con alambres ondulados, disponibles en acero y latón, lo que permite adaptarse a diferentes necesidades de limpieza y acabado. Cuentan con un eje de 6 mm y un vástago de 1/4”, diseñado para ser utilizado en taladros eléctricos o neumáticos. Su diámetro es de 20 mm, con una velocidad máxima recomendada de 4.500 RPM, garantizando un rendimiento seguro y eficiente. El modelo con alambre de acero es ideal para trabajar sobre acero al carbono y otros metales ferrosos, mientras que el modelo con alambre de latón se recomienda para acero inoxidable, evitando daños en la superficie. Ambos ofrecen gran durabilidad y resistencia en aplicaciones industriales y de mantenimiento.

Aplicaciones

Aplicables sobre acero templado, acero al carbono, acero inoxidable y otros metales ferrosos. También se utilizan en piezas con geometrías complejas, bordes y zonas de difícil acceso donde se requiere limpieza profunda.

Beneficios

Ofrecen alta eficiencia en la remoción de óxido y pintura, incluso en áreas difíciles de alcanzar. Su diseño compacto permite trabajar en espacios reducidos sin comprometer la calidad del acabado. La opción en latón evita daños en acero inoxidable, mientras que el acero proporciona mayor agresividad en metales ferrosos.

Importante, a tener en cuenta

Respetar la velocidad máxima indicada y utilizar siempre protección ocular y guantes. No aplicar presión excesiva para evitar deformación de los alambres. No usar en piezas calientes ni en materiales blandos que puedan dañarse. Mantener en lugar seco para evitar corrosión.

Datos técnicos

Diámetro externo Diámetro externo Vástago Vástago
mm pulg mm pulg RPM Tipo de Alambre Material del alambre Aplicación Código emb
50 2 6 1/4” 4.500 Ondulado Latón Acero Inoxidable 90714 691 208 1
75 3 6 1/4” 4.500 Ondulado Latón Acero Inoxidable 90714 691 209 1