Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CEPILLO CIRCULAR ALAMBRE ACERO 150MM

Código 90714 691 207 | Peso 0.54Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cepillo circular de alambre ondulado de acero carbono, diseñado para trabajos de limpieza y remoción de herrumbre, pintura, rebarbas y residuos sobre superficies metálicas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Variantes
D 100 mm D 150 mm
Calificación:

Detalles del producto

El cepillo circular con orificio está fabricado con alambre ondulado de acero carbono, adecuado para tareas de desbaste liviano y limpieza general en superficies de acero y otras aleaciones metálicas. Su construcción permite un funcionamiento eficiente en taladros, esmeriladores y amoladoras rectas, manteniendo un buen equilibrio entre poder abrasivo y durabilidad. Incluye anillos de reducción para adaptar el diámetro del orificio a distintos ejes de herramientas, asegurando compatibilidad y un montaje firme y seguro.

Usos

Se utiliza para la remoción de herrumbre, pintura, escoria de soldadura, rebarbas, residuos adheridos y otros contaminantes superficiales en metales. Es ideal para tareas de mantenimiento, preparación de superficies, limpieza en procesos de soldadura y trabajos generales en talleres mecánicos, metalúrgicos e industrias en donde se necesiten terminaciones limpias sin un desbaste agresivo.

Características

Cuenta con alambre ondulado de acero carbono para una agresividad moderada y una larga vida útil. Incluye orificio central con posibilidad de instalar anillos de reducción de diferentes diámetros. Está diseñado para operar en máquinas rotativas como taladros, esmeriladores y amoladoras rectas dentro de los límites de RPM especificados en la ficha técnica.

Aplicaciones

Aplicable sobre superficies de acero y otras aleaciones metálicas compatibles con alambre de acero carbono. Está indicado para piezas estructurales, chapas, caños, perfiles, partes metálicas de maquinaria, herramientas y componentes utilizados en mantenimiento industrial, metalmecánica y automotriz.

Beneficios

Ofrece excelente durabilidad y gran capacidad de limpieza, permitiendo remover óxido y residuos de forma rápida sin desgaste prematuro del alambre. Su diseño ondulado reduce la agresión excesiva sobre la pieza, brinda mayor control en superficies sensibles y permite trabajar de manera segura y estable en diferentes herramientas gracias a la inclusión de anillos reductores.

Importante, a tener en cuenta

No debe utilizarse en máquinas que excedan la velocidad máxima recomendada. Es fundamental mantener todas las protecciones de la herramienta instaladas. La humedad, corrosión u otras alteraciones químicas en los alambres pueden afectar el rendimiento del cepillo. Se debe trabajar utilizando únicamente las puntas del alambre, evitando presiones excesivas que provoquen deformación y rotura prematura. Ante necesidades de desbaste más agresivo se recomienda optar por cepillos de alambre más grueso o trenzado y herramientas con mayor velocidad de rotación permitida.

Cepillo tipo circular con orificio

Ø Externo Espesor Ø Eje Tipo de alambre Material de alambre Aplicación Ø Diámetro anillo de Reducción (pul) RPM Art. No.
100 mm 14 mm 20 mm Ondulado Acero Acero carbono 1/2"-5/8” 8000 0714 691 206
150 mm 17mm 32 mm Ondulado Acero Acero carbono 1/2"-3/4"-7/8” 5/8”-1” 6000 0714 691 207