Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CAMPERA POLAR RANGER ROJA T XXXL

Código 95359 500 006 | Peso 0.88Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
La campera de micropolar pesado es una prenda térmica de diseño slim, fabricada en 100% poliéster, pensada para ofrecer abrigo, comodidad y una estética cuidada gracias a sus detalles en color. Es liviana, suave al tacto y práctica para uso diario o laboral.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Esta campera de micropolar pesado está confeccionada en micropolar de 420 g/m², 100% por poliéster, lo que garantiza buena retención térmica y resistencia al uso continuo. Su diseño SLIM le otorga un calce moderno y prolijo, mientras que los vivos de color en los puños y los detalles en cierre aportan un aspecto estético distintivo. Cuenta con tres bolsillos con cierre: uno frontal en el pecho y dos laterales, ofreciendo funcionalidad y seguridad para llevar objetos personales o elementos de trabajo. Está disponible en distintos colores y talles que van desde S hasta 3XL.

Usos

La campera se utiliza como prenda de abrigo para tareas en ambientes de baja temperatura, tanto en interiores como en exteriores. Es ideal para trabajos de mantenimiento, logística, metalmecánica, transporte, talleres, depósitos, obras, operarios de línea, personal de pañol o cualquier actividad donde se requiera movilidad y confort térmico sin recurrir a abrigos voluminosos. También es adecuada como prenda corporativa o de uso diario.

Características

Confeccionada en micropolar 100% poliéster de 420 g/m², Presenta diseño slim que mejora la ergonomía y el calce, puños elásticos, tres bolsillos con cierre (uno en pecho y dos laterales), opciones de colores (azul, gris y negro con distintos detalles) y una amplia disponibilidad de talles del S al 3XL. Su tejido micropolar asegura buena capacidad térmica, resistencia y suavidad.

Aplicaciones

Puede utilizarse en todo tipo de superficies y contextos donde el usuario esté expuesto al frío o a cambios de temperatura: talleres, galpones, depósitos, plantas industriales, bases logísticas, entornos rurales, manejo de flotas y transporte, así como para uso urbano. Al ser micropolar, se adapta bien a contacto con ropa técnica, uniformes de trabajo o indumentaria casual.

Beneficios

Ofrece un equilibrio ideal entre abrigo y ligereza, permitiendo trabajar cómodamente sin restringir movimientos. Su diseño slim brinda una apariencia prolija que puede adaptarse tanto a uniformes laborales como al uso cotidiano. Los tres bolsillos con cierre permiten guardar elementos sin riesgo de caída. La variedad de colores, talles y densidades del tejido facilita su adaptación a distintos climas, preferencias o necesidades de trabajo. Además, el micropolar es fácil de lavar, de secado rápido y altamente resistente.

Importante, a tener en cuenta

Al ser una prenda de micropolar 100% poliéster, es recomendable evitar la exposición directa a fuentes intensas de calor o chispas para preservar la integridad del tejido. Se sugiere lavar con agua fría o tibia, sin suavizantes que puedan afectar la textura del micropolar. Para mantener su capacidad térmica y suavidad, es conveniente no planchar ni secar a temperaturas altas. Guardar en lugar seco para evitar humedad. palnchado y lavado seguir las instrucciones de las etiquetas

CARACTERISTICA

COLOR NEGRO/ROJO
TALLE S al 3XL
COMPOSICIÓN Micropolar 420g/m². 100% poliéster
DISEÑO Slim
BOLSILLOS 3

TALLES DE CAMPERA POLAR

TALLE S M L XL XXL 3XL
ANCHO DE PECHO 53.0 56.0 59.0 62.2 65.0 68.0
ANCHO PARTE BAJA 51.0 54.0 57.0 60.0 63.0 66.0
LARGO DE MANGA 79.0 81.0 83.0 85.0 87.0 89.0
CODIGO 95359 500 001 95359 500 002 95359 500 003 95359 500 004 95359 500 005 95359 500 006