Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CAMPERA NEOPRENO HYBRID AZUL TALLE S

Código 95359 701 001 | Peso 0.66Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Campera softshell elástica de alta calidad, con diseño slim y terminaciones estéticas, 100% poliéster, gramaje 380 g/m², puños ajustables, capucha desmontable, bolsillos con cierre en pecho y laterales, y reflectivos nocturnos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
TALLE
3XL L M S XL XXl
Calificación:

Detalles del producto

Campera “softshell” confeccionada en tejido elástico 100% poliéster con gramaje de 380 g/m², orientada a brindar abrigo, libertad de movimiento y una presentación prolija en entornos de trabajo. Su corte slim favorece un calce moderno sin sacrificar comodidad. Incorpora puños ajustables para mejor sellado, capucha desmontable para adaptar según clima o tarea, y múltiples bolsillos con cierre (uno en pecho y dos laterales) para resguardar herramientas pequeñas, documentación o elementos personales. Integra detalles reflectivos discretos que aportan visibilidad nocturna sin afectar la estética general. Disponible en talles S a 3XL y en varios colores, azul con detalles verdes, negro con detalles rojos, negro con detalles grises.

Usos

Ideal para operarios, técnicos y personal de mantenimiento que requieren abrigo funcional durante tareas en talleres, líneas de producción, depósitos o trabajos de campo; también adecuada para representantes de venta y supervisores que necesitan una prenda prolija y resistente para visitas a planta o a obra, con bolsillos seguros para portar celular, llaves, lapicera o calibre y con capucha desmontable para adaptarse a cambios de clima.

Características

Composición 100% poliéster (softshell) con gramaje 380 g/m²; diseño slim; puños ajustables; capucha desmontable; bolsillo en pecho y laterales con cierre; detalles reflectivos nocturnos; talles disponibles del S al XXXL; opciones de colores: negro con detalles en rojo negro con detalles en gris y azul con detalles en verde lima.

Aplicaciones

Se utiliza en contextos industriales, automotrices, metalúrgicos, mineros, petroleros y logísticos, donde se valora confort, movilidad y visibilidad controlada; su tejido de poliéster y el diseño con bolsillos y capucha la hacen adecuada para uso diario en interiores y exteriores, en pisos de taller, playones, patios de maniobra y áreas de mantenimiento

Beneficios

Confort térmico y libertad de movimiento por su tejido elástico y corte slim; practicidad por la capucha desmontable y los bolsillos con cierre para asegurar elementos; mayor seguridad pasiva por los reflectivos discretos; amplia curva de talles para vestir equipos completos y variedad de colores para diferenciar sectores o roles en planta.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar el talle adecuado dentro del rango S–3XL para garantizar movilidad y aislación; retirar la capucha cuando pueda interferir con maquinaria o engancharse; utilizar los bolsillos con cierre para evitar pérdidas de elementos durante la tarea.

CARACTERISTICAS

COLORES AZUL/GRIS - NEGRO/GRIS - NEGRO/ROJO
MATERIAL NEOPRENO
COMPOSICION GRAMAJE 380g/m2. 100% POLYESTER
DISEÑO DE CAÑA SLIM
TALLES S a 3XL

TABLA DE TALLES

TALLE S M L1 XL XXL 3XL
ANCHO DE PECHO 52.5 55.5 58.5 61.5 64.5 67.5
LARGO TOTAL 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0 79.0
ANCHO DE HOMBROS 46.0 48.0 50.0 52.0 54.0 56.0
LARGO DE MANGA 64.0 65.5 67.0 68.5 70.0 71.5
CODIGO 95359 701 001 95359 701 002 95359 701 003 95359 701 004 95359 701 005 95359 701 006