Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CALZO TACO ACRISTALAMIENTO 100x30x3

Código 90875 530 3 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 100 unidades
Calzos para acristalamiento fabricados en polipropileno, disponibles en varios colores, espesores y anchos, diseñados para asegurar el correcto taqueado de cristales en sistemas de ventanas, puertas y otras estructuras acristaladas, garantizando que los vidrios se mantengan en su lugar sin deslizarse.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los calzos para acristalamiento Würth están fabricados en polipropileno, un material resistente al envejecimiento y a las variaciones de temperatura. Su diseño incorpora un sistema de nervaduras optimizado que permite una alta capacidad de carga, asegurando estabilidad y durabilidad en el montaje de cristales. Son compatibles con selladores convencionales a base de polisulfuro, poliuretano y silicona. Están disponibles en anchos de 20, 24 y 30 mm, con distintos espesores identificados por colores, lo que facilita su selección y aplicación según el tipo de vidrio y marco.

Usos

Estos calzos se utilizan para el taqueado de cristales en procesos de acristalamiento, dando rigidez ala abertura y evitando el desplazamiento del vidrio dentro del marcolo que reduce las roturas de cristales y paneles DVH. Son esenciales en trabajos de colocación de ventanas, puertas vidriadas, paneles fijos y estructuras de vidrio en general, tanto en obras nuevas como en mantenimiento o reparación.

Características

Fabricados en polipropileno. Resistentes al envejecimiento y a la temperatura. Sistema de nervaduras para alta capacidad de carga. Compatibles con selladores de acristalamiento (polisulfuro, poliuretano, silicona). Disponibles en anchos de 20, 24 y 30 mm. Espesores identificados por colores (1 a 8 mm). No generan decoloración ni reblandecimiento con el tiempo. Evitan la condensación entre el cristal y el marco.

Aplicaciones

Se aplican directamente entre el cristal y el marco, adhiriéndose al canto vivo del vidrio. Son aptos para sistemas de acristalamiento en carpintería metálica, de aluminio, PVC o madera, y se utilizan en superficies vidriadas como ventanas, puertas, mamparas, paneles divisorios y fachadas.

Beneficios

Ofrecen una solución segura y duradera para el montaje de cristales, asegurando una correcta separación entre el vidrio y el perfil lo que previene daños por contacto directo. Su resistencia térmica y mecánica los hace ideales para aplicaciones exigentes. La codificación por colores simplifica la selección del espesor adecuado, optimizando tiempos de instalación y reduciendo errores. Además, su compatibilidad con selladores comunes los convierte en una opción versátil para distintos sistemas de acristalamiento. LA FUNCION MAS IMPORTANTE DEL "TAQUEO DEL VIDRIO" ES DAR RIGIDEZ a la abertura (puerta o ventana)

Importante, a tener en cuenta