Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CALIBRES PIE DE REY DIGITALES (RECARGABLES)

Código 90715 100 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Calibres digitales recargables de alta precisión, diseñados para mediciones profesionales en talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción y procesos industriales, con pantalla LCD de gran tamaño y batería recargable mediante USB‑C.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
150 200
Calificación:

Detalles del producto

Estos calibres digitales recargables están construidos con una regla de acero inoxidable y carcasa en ABS, ofreciendo una excelente durabilidad y precisión para trabajos profesionales. Ambos modelos incorporan un sistema electrónico de alta resolución con pantalla LCD de gran tamaño y retroiluminación, permitiendo una lectura clara incluso en ambientes con poca luz. La batería recargable integrada elimina la necesidad de pilas convencionales, brindando autonomía prolongada y una carga rápida a través de puerto USB‑C. Son instrumentos aptos para mediciones continuas y exigentes en entornos industriales.

Usos

Se utilizan para mediciones dimensionales precisas en mecanizado, inspección de calidad, ajuste de piezas, mantenimiento industrial, producción en serie, herrería, tornería y control de componentes automotrices o metálicos. Son ideales para cualquier proceso donde la precisión sea crítica

Características

Ambos modelos comparten precisión de ±0,02 mm, resolución de 0,01 mm, pantalla LCD de 57 × 22 mm, batería recargable de 3.7V / 120 mAh, carga rápida de aproximadamente 20 minutos, autonomía de aproximadamente 3 meses, puerto USB‑C, fabricados bajo norma CE y RoHS, y estructura combinada de acero inoxidable y ABS.

Aplicaciones

Aptos para medir piezas metálicas, plásticos técnicos, autopartes, perfiles, herramientas, elementos mecanizados, componentes de máquinas y todo tipo de elementos que requieran verificación dimensional con exactitud profesional.

Beneficios

El sistema recargable reduce costos y evita el reemplazo constante de pilas. La pantalla retroiluminada facilita el uso en cualquier entorno, incluso con baja iluminación. Su precisión y estabilidad convierten a estos calibres en herramientas confiables para procesos industriales exigentes, asegurando mediciones consistentes y reduciendo errores en tareas de inspección y montaje.

Importante, a tener en cuenta

Evitar impactos fuertes o caídas para mantener la precisión. Mantener las superficies de medición limpias y libres de partículas. Cargar únicamente mediante fuentes USB adecuadas. Evitar la exposición prolongada a humedad extrema o sustancias corrosivas. Conservar el instrumento guardado en su estuche cuando no se utilice.