Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CALIBRES PIE DE REY DIGITALES (RECARGABLES)

Código 90715 100 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Calibres digitales recargables de alta precisión, diseñados para mediciones profesionales en talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción y procesos industriales, con pantalla LCD de gran tamaño y batería recargable mediante USB‑C.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Milimetros
150 200
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
Sep- KIT INSTALADORES + PELOTA DE REGALO $ 673.564,65
Calificación:

Detalles del producto

Estos calibres digitales recargables están construidos con una regla de acero inoxidable y carcasa en ABS, ofreciendo una excelente durabilidad y precisión para trabajos profesionales. Ambos modelos incorporan un sistema electrónico de alta resolución con pantalla LCD de gran tamaño y retroiluminación, permitiendo una lectura clara incluso en ambientes con poca luz. La batería recargable integrada elimina la necesidad de pilas convencionales, brindando autonomía prolongada y una carga rápida a través de puerto USB‑C. Son instrumentos aptos para mediciones continuas y exigentes en entornos industriales.

Usos

Se utilizan para mediciones dimensionales precisas en mecanizado, inspección de calidad, ajuste de piezas, mantenimiento industrial, producción en serie, herrería, tornería y control de componentes automotrices o metálicos. Son ideales para cualquier proceso donde la precisión sea crítica

Características

Ambos modelos comparten precisión de ±0,02 mm, resolución de 0,01 mm, pantalla LCD de 57 × 22 mm, batería recargable de 3.7V / 120 mAh, carga rápida de aproximadamente 20 minutos, autonomía de aproximadamente 3 meses, puerto USB‑C, fabricados bajo norma CE y RoHS, y estructura combinada de acero inoxidable y ABS.

Aplicaciones

Aptos para medir piezas metálicas, plásticos técnicos, autopartes, perfiles, herramientas, elementos mecanizados, componentes de máquinas y todo tipo de elementos que requieran verificación dimensional con exactitud profesional.

Beneficios

El sistema recargable reduce costos y evita el reemplazo constante de pilas. La pantalla retroiluminada facilita el uso en cualquier entorno, incluso con baja iluminación. Su precisión y estabilidad convierten a estos calibres en herramientas confiables para procesos industriales exigentes, asegurando mediciones consistentes y reduciendo errores en tareas de inspección y montaje.

Importante, a tener en cuenta

Evitar impactos fuertes o caídas para mantener la precisión. Mantener las superficies de medición limpias y libres de partículas. Cargar únicamente mediante fuentes USB adecuadas. Evitar la exposición prolongada a humedad extrema o sustancias corrosivas. Conservar el instrumento guardado en su estuche cuando no se utilice.

datos Técnicos

Parámetro Calibre 150 mm Calibre 200 mm
Rango de medición 150 mm (6’’) 200 mm (8’’)
Dimensiones 260 × 110 × 32 mm 310 × 120 × 32 mm
Peso 170 g 260 g
Exactitud ±0.001’’ / 0.02 mm ±0.001’’ / 0.02 mm
Resolución 0.01 mm / 0.0005’’ 0.01 mm / 0.0005’’