Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

CABLE USB 3 EN 1

Código 90772 40 001 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Cable USB 3 en 1 multifuncional para carga de dispositivos electrónicos, con conectores intercambiables.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 16.378,56 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El cable USB 3 en 1, está diseñado para brindar versatilidad en la carga de dispositivos electrónicos. Incluye múltiples conectores en un solo cuerpo, permitiendo la conexión a distintos tipos de puertos según el dispositivo. Su construcción robusta y diseño compacto lo hacen ideal para entornos de trabajo exigentes, donde se requiere compatibilidad con diversos equipos. Es un accesorio práctico para operarios, técnicos y personal de mantenimiento que necesita una solución rápida y confiable para carga en campo.

Usos

Se utiliza para cargar dispositivos electrónicos como celulares, tablets, cámaras digitales, instrumentos de medición y otros equipos portátiles. Es especialmente útil en tareas de mantenimiento, diagnóstico, operación de herramientas electrónicas y asistencia técnica en campo.

Características

Cable multifuncional con tres tipos de conectores: USB Tipo C, Micro USB y Lightning. Permite carga de dispositivos electrónicos con salida de 5V/2A. Diseño compacto, resistente y fácil de transportar. Compatible con sistemas de carga rápida y convencional.

Aplicaciones

Aplicable sobre dispositivos con puertos USB Tipo C, Micro USB y Lightning. Compatible con equipos utilizados en talleres mecánicos, líneas de producción, mantenimiento de flotas, minería, transporte de carga, y otros entornos industriales.

Beneficios

Ofrece una solución práctica y eficiente para cargar múltiples dispositivos con diferentes tipos de conexión. Evita la necesidad de llevar varios cables, reduciendo el volumen de herramientas y accesorios. Su compatibilidad amplia lo convierte en un accesorio esencial para técnicos y operarios que trabajan con distintos equipos.

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar