Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BULON HEXAGONAL 3/8"x 1" R.TOTAL

Código 00074 38 1 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Bulones hexagonales de acero calidad 8.8, disponibles en múltiples medidas y longitudes, ideales para fijaciones mecánicas exigentes. En pulgadas con baño bicromatizado
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los bulones hexagonales 8.8 de Würth están fabricados en acero de alta resistencia, diseñados para aplicaciones industriales que requieren fijaciones seguras y duraderas. Su cabeza hexagonal permite una fácil manipulación con herramientas estándar, y están disponibles en una amplia gama de diámetros y longitudes, adaptándose a diversas necesidades de montaje. La clase 8.8 indica una resistencia a la tracción. terminación bicromatizado

Usos

Se utilizan en tareas de montaje, fijación y ensamblaje en sectores como mantenimiento industrial, metalurgia, mecánica automotriz, maquinaria agrícola, transporte pesado, minería y petróleo. Son ideales para unir piezas estructurales, componentes mecánicos, motores, carrocerías y equipos de producción.

Características

Fabricados en acero clase 8.8, con cabeza hexagonal y rosca métrica. Disponibles en múltiples medidas, desde 1/4 hasta 7/16 de pulgada,

Aplicaciones

Pueden aplicarse sobre superficies metálicas como acero, hierro fundido, aluminio y otros materiales estructurales. Son compatibles con tuercas y arandelas estándar, y se emplean en conjuntos donde se requiere una unión firme y resistente.

Beneficios

Ofrecen una excelente relación entre resistencia y costo, asegurando fijaciones confiables en entornos exigentes. Su variedad de medidas permite una gran versatilidad en el uso, y la calidad Würth garantiza durabilidad y precisión en cada pieza. Son compatibles con herramientas comunes, lo que facilita su instalación y mantenimiento.

Importante, a tener en cuenta

bulon hexagonal pulgadas

codigo medida dxl
00074 12 112 1/2x 1 1/2
00074 12 114 1/2x 1 1/4
000074 12 134 1/2x 3/4
00074 12 78 1/2x 7/8
00074 12 1 1/2x 1
00074 14 112 1/4x 1 1/2
00074 14 114 1/4x 1 1/4
00074 14 1 1/4x 1
00074 14 12 1/4 x 1/2
00074 14 2 1/4x 2
00074 14 34 1/4x 3/4
00074 14 58 1/4x 5/8
00074 38 112 3/8 x 1 1/2
00074 38 114 3/8x1 1/4
00074 38 1 3/8 x 1
00074 38 12 3/8 x 1/2
00074 38 2 3/8x 2
00074 38 34 3/8 x 3/4
00074 38 58 3/8x 5/8
00074 516 1 5/16 x 1
00074 516 112 5/16 x 1 1/2
00074 516 114 5/16 x 1 1/4
00074 516 12 5/16 x 1/2
00074 516 2 5/16 x 2
00074 516 34 5/16 x 3/4
00074 516 58 5/16 x 5/8
00074 716 1 7/16 x 1
00074 716 112 7/16 x 1 1/2
00074 716 2 7/16 x 2