Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BROCA SDS PLUS RED LINE-D6-L160MM

Código 90648 776 016 | Peso 0.05Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Broca SDS Plus Red Line, diseñada para perforación con percusión en materiales de obra como hormigón, mampostería, ladrillo y bloques.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

Está fabricada con cuerpo de aleación de acero con núcleo endurecido, lo que le otorga alta resistencia a la rotura durante el proceso de perforación. Su punta de carburo de tungsteno de alta calidad garantiza una mayor durabilidad y precisión. La geometría optimizada de la punta permite una evacuación eficiente del polvo, mejorando la velocidad de avance y la suavidad de funcionamiento. El sistema de encastre SDS Plus asegura una conexión firme y segura con taladros percutores compatibles, facilitando el trabajo en condiciones exigentes.

Usos

Se utiliza para perforaciones con percusión en tareas de instalación, montaje, mantenimiento y obra. Es ideal para trabajos en construcción, reformas, instalaciones eléctricas, sanitarias y de fijación en estructuras de hormigón y mampostería.

Características

Las Brocas Red Line están equipadas con una punta de alta resistencia fabricada en carburo de tungsteno, lo que garantiza una mayor durabilidad. El cuerpo está hecho de aleación de acero con un núcleo endurecido, proporcionando una excelente resistencia a la rotura durante el proceso de perforación. Sistema de encastre: SDS Plus. Punta de carburo de tungsteno. Cuerpo de acero con núcleo endurecido. Geometría optimizada para evacuación de polvo.

Aplicaciones

Aplicable sobre hormigón, mampostería, ladrillo y bloques. Compatible con taladros percutores que utilicen sistema de encastre SDS Plus. No apta para perforar plásticos ni metales.

Beneficios

Ofrece excelente velocidad de perforación, mayor precisión gracias a su punta autocentrante, y alta durabilidad en condiciones de trabajo exigentes. Su diseño mejora la evacuación del polvo, reduciendo el esfuerzo del operario y prolongando la vida útil de la herramienta. Ideal para profesionales que buscan rendimiento y confiabilidad.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnico

Ø mm L de corte (mm) L total (mm) Codigo
6.0 50 110 90648 776 011
6.0 100 160 90648 776 016
6.5 100 160 90648 776 516
8.0 110 50 90648 778 011
8.0 160 100 90648 778 016
8.0 210 150 90648 778 021
10.0 100 160 90648 771 016
12.0 100 160 90648 771 216
14.0 150 210 90648 771 421
16.0 150 210 90648 771 621
18.0 200 260 90648 771 826
20.0 250 310 90648 772 031