Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BANDEJA DE SILICONA ANTIDESLIZANTE S

Código 90693 702 100 | Peso 0.38Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Bandeja de herramientas de silicona de tamaño mediano, flexible, antideslizante, diseñada para mantener piezas y herramientas organizadas sin dañar superficies.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Medida
M S
Calificación:

Detalles del producto

La bandeja de silicona mediana está fabricada en material de silicona resistente, con propiedades antiestáticas, y no magnéticas. Su diseño flexible y antideslizante permite trabajar con comodidad sobre distintas superficies, incluso terminadas o delicadas, sin riesgo de daños. Talle S: peso de 325 g, dimensiones de 27 × 13,4 × 2,5 cm, 3 compartimientos y organizador de puntas bit. Talle M: peso de 500 g, dimensiones de 27 × 21,6 × 2,5 cm, 6 compartimientos y organizador de tubos. Soporta temperaturas de hasta 125 °C, lo que la convierte en una opción confiable para talleres, mantenimiento industrial y tareas en entornos exigentes.

Usos

Está diseñada para organizar tornillería, repuestos, herramientas pequeñas y componentes durante trabajos de reparación mecánica, metalmecánica, mantenimiento general, montaje y desmontaje de equipos, evitando pérdidas y manteniendo el área de trabajo ordenada. Es especialmente útil en tareas sobre vehículos, maquinaria, líneas de producción y bancos de trabajo donde se requiere accesibilidad y control de piezas.

Características

Fabricada en silicona antiestática no magnética, la bandeja soporta temperaturas de hasta 125 °C y ofrece una superficie flexible y antideslizante apta para diversos entornos y superficies. Presentación en dos tamaños, S (3 compartimientos) y M (6 compartimientos).

Aplicaciones

Puede utilizarse sobre superficies terminadas, metálicas, plásticas, pintadas o delicadas, ya que la silicona no raya ni marca. Es adecuada para talleres mecánicos, áreas de mantenimiento industrial, mesas de trabajo, capots de vehículos, maquinaria pesada o liviana y cualquier lugar donde se necesite evitar el deslizamiento de herramientas y piezas pequeñas

Beneficios

Asegura un trabajo más ordenado y seguro al evitar la caída o pérdida de piezas pequeñas gracias a su superficie antideslizante. No daña superficies delicadas, lo que la convierte en una herramienta ideal para reparaciones sobre vehículos o equipos sensibles. Su resistencia química y a la temperatura garantiza durabilidad y rendimiento en entornos de alto uso, ofreciendo ventajas frente a bandejas rígidas o contenedores que pueden desplazarse fácilmente.

Importante, a tener en cuenta