Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

BALANCEADOR HERRAMIENTAS 3-5 KG

Código 90715 938 305 | Peso 0.43Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Sujetador de herramientas con cable de acero y gancho, diseñado para tareas de sujeción y elevación de cargas livianas a medias, disponible en distintas capacidades y largos.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Capacidad de carga en Kilos
1,5 a 3 3 a 5
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El balanceador a resorte consiste en un cable de acero de 2,5 mm de diámetro, equipado con gancho, destinado a la elevación o sujeción de cargas. Se presenta en dos versiones según capacidad de carga: de 1,5 a 3 kg con cable de 1,3 metros, y de 3 a 5 kg con cable de 1.5 metros. Su construcción en acero garantiza resistencia y durabilidad en entornos industriales exigentes.

Usos

Se utiliza para sujetar, colgar o elevar elementos en procesos de mantenimiento, montaje, organización de herramientas o componentes, tanto en talleres como en líneas de producción. También es útil en tareas de señalización, exhibición o soporte de piezas en áreas técnicas.

Características

Es de instalación rápida y conveniente, su carcasa está fabricada en acero inoxidable y cuenta con una fácil regulación de la tensión del cable. Además, elimina el riesgo de caída de las máquinas

Aplicaciones

Nuestro balanceador de herramientas es el complemento ideal para tu taller, elimina el peso de la máquina y permite mantenerlas siempre a la vista y al alcance de la mano Puede aplicarse sobre estructuras metálicas, paneles, estanterías, máquinas, herramientas, luminarias, carteles, bandejas portacables, entre otros elementos que requieran suspensión o fijación segura.

Beneficios

Su suspensor retráctil brinda confort y seguridad para un mejor rendimiento, reduce la fatiga del operario y mantiene su seguridad. Permite obtener mayor productividad, optimizando los tiempos de trabajo Ofrece una solución práctica, segura y resistente para tareas de sujeción y elevación liviana. Su diseño compacto y versátil permite múltiples aplicaciones en entornos industriales.

Importante, a tener en cuenta

Datos tecnicos

Característica 90715 938 153 90715 938 305
Capacidad de carga (Kg) 1.5 - 3 3 - 5
Largo de cable 1.5 1.5
Diámetro de cable (mm) 2.5 2.5
Material del cable acero acero