Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

AVELL.TRIPLE FILO ZEBRA VERDE M6

Código 90694 019 12 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Avellanador de 90° con triple filo, fabricada en HSS-E, ideal para trabajos de precisión en acero inoxidable y aceros especiales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
para tornillos en milimetros de
10 12 16 4 5 6 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La punta avellanadora está fabricada en acero rápido con cobalto (HSS-E), según norma DIN 335 tipo C, con eje redondeado. Su afilado especial y tratamiento con nitruro de boro (CBN) permiten eliminar virutas de forma eficiente, evitando atascos en perforaciones profundas. Diseñada para realizar el avellanado sin vibraciones ni rebabas, garantiza un acabado limpio y continuo. Es especialmente recomendada para trabajar sobre acero inoxidable y aceros resistentes al ácido y a la oxidación. Incluye tabla de velocidades para optimizar el rendimiento según el diámetro.

Usos

Se utiliza para realizar avellanados precisos en piezas metálicas, especialmente en procesos de mecanizado donde se requiere eliminar virutas y preparar alojamientos para tornillos sin generar rebabas ni interrupciones en el corte.

Características

Fabricada según DIN 335 tipo C, con eje redondeado. Endurecida con nitruro de boro (CBN), lo que mejora la resistencia al desgaste. Su diseño permite eliminar virutas sin generar atascos, y trabajar sin vibraciones ni rebabas. Incluye tabla de velocidades recomendadas para cada diámetro. Especialmente indicada para acero inoxidable.

Aplicaciones

Ideal para la industria metalúrgica, talleres mecánicos, fábricas de maquinaria, mantenimiento industrial y procesos de mecanizado en acero inoxidable y aceros especiales.

Beneficios

Permite un acabado perfecto sin interrupciones en el corte. Mejora la eficiencia en trabajos profundos al eliminar virutas de forma continua. Larga vida útil, reduciendo costos operativos.

Importante, a tener en cuenta

Tabla de Velocidades

8.3 M4 50 6 200 - 250 90694 019 08
Diámetro Para tornillos Largo Total mm Eje Ǿ mm Velocidad de corte n=r.p.m Codigo
10.4 M5 50 6 150 - 200 90694 019 10
12.4 M6 56 8 100 - 150 90694 019 12
16.5 M8 60 10 100 - 120 90694 019 16
20.5 M10 63 10 80 - 100 90694 019 20
25.0 M12 67 10 50 - 80 90694 019 25
31.0 M16 71 12 50 - 60 90694 019 31