
Ideal para trabajos de ensamblaje, mantenimiento industrial, reparaciones en talleres mecánicos, instalaciones eléctricas y tareas de ajuste en líneas de producción. También se utiliza en montaje de muebles, equipos electrónicos y aplicaciones donde se requiere movilidad sin cables.
El atornillador inalámbrico Würth de 3,6 V cuenta con un diseño compacto y ergonómico, ideal para trabajos de atornillado en espacios reducidos. Está equipado con una batería recargable de iones de litio de 1300 mAh, que ofrece un tiempo de carga aproximado de 90 minutos mediante puerto USB tipo C. Su torque máximo automático es de 6 Nm, con posibilidad de ajuste manual hasta 10 Nm, y alcanza una velocidad en vacío de 300 rpm. Incorpora un porta puntas hexagonal magnético de 1/4”, carcasa fabricada en nailon reforzado con fibra de vidrio y luz LED integrada para iluminar el área de trabajo. Además, dispone de un sistema de bloqueo automático al llegar al torque máximo, garantizando seguridad y precisión. El nivel de potencia sonora es de 58,71 dB(A) y el nivel de presión sonora de 69,71 dB(A), con una vibración de 0,408 m/s². Incluye cable USB y permite un tiempo continuo de uso de 30 minutos después de la carga completa.
Se aplica sobre tornillos y fijaciones compatibles con puntas bit de 1/4”, en materiales como metal, plástico, madera y componentes mecánicos. Es apto para entornos industriales, automotrices, metalúrgicos y de mantenimiento general.
Proporciona autonomía y comodidad en trabajos donde el uso de herramientas con cable es limitado. Su diseño compacto y ergonómico facilita el acceso a zonas reducidas. El sistema de bloqueo automático evita daños en la pieza y mejora la seguridad del usuario. La luz LED integrada optimiza la visibilidad en áreas poco iluminadas. Además, el puerto USB tipo C permite una carga rápida y práctica.
El uso manual del atornillador está limitado a un torque máximo de 10 Nm. No exceder este valor para evitar daños en la herramienta. Se recomienda cargar completamente la batería antes del primer uso y utilizar únicamente el cable USB incluido. Mantener la herramienta en un lugar seco y protegido de temperaturas extremas. atornillador inalámbrico, destornillador inalámbrico, atornillador recargable, destornillador recargable, atornillador 3,6V, destornillador 3,6V, atornillador batería, destornillador batería, atornillador USB, destornillador USB, atornillador litio, destornillador litio, atornillador punta 1/4, destornillador punta 1/4, atornillador hexagonal, destornillador hexagonal, atornillador portátil, destornillador portátil, atornillador eléctrico, destornillador eléctrico, atornillador LED, destornillador LED, herramienta atornillar, herramienta destornillar, atornillador mecánico, destornillador mecánico, atornillador mantenimiento, destornillador mantenimiento, atornillador taller, destornillador taller, atornillador industrial, destornillador industrial, atornillador muebles, destornillador muebles, atornillador tornillos, destornillador tornillos, atornillador carga rápida, destornillador carga rápida, atornillador usb tipo c, destornillador usb tipo c, atornillador sin cable, destornillador sin cable, atornillador ergonomico, destornillador ergonomico, atornillador barato, destornillador barato, atornillador wurth, destornillador wurth, atornillador inalambrico wurth, destornillador inalambrico wurth.
| Tipo | 3,6 V |
| Tiempo de carga | 90 minutos |
| Corriente de carga | 1000mA |
| Torque máximo | 6Nm |
| Torque manual máximo | 10 Nm |
| Velocidad en vacío | 300 rpm |
| Tamaño de acople | 1/4 pulgada |
| Tensión nominal | 5 V |
| Tipo de Batería | iones de litio |
| Rendimiento | 1300 mAh |
| Nivel de potencia sonora LwA | 58,71 dB(A) / K = 3dB(A) |
| Nivel de presión sonora LpA | 69,71 dB(A) / K = 3dB(A) |
| Vibración ah | 0,408 m/s² / K = 1,5 m/s² |