Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ARANDELA GROWER 14 MM

Código 00441 14 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 100 unidades
Arandela Grower en metrica, diseñada para brindar fijación segura en sistemas mecánicos, evitando el aflojamiento por vibraciones.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro en milimetros
10 12 14 4 5 6 7 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La arandela Grower en metrica es un componente metálico de forma helicoidal, fabricado para generar presión entre la cabeza del tornillo y la superficie de montaje. Su diseño en espiral permite que actúe como resorte, manteniendo la tensión en la unión y evitando que se afloje con el uso o las vibraciones. Disponible en distintas medidas en pulgadas, se adapta a múltiples necesidades de fijación en entornos industriales.

Usos

Se utiliza principalmente en tareas de montaje y fijación mecánica donde se requiere asegurar tornillos o pernos, especialmente en maquinaria, estructuras metálicas, equipos industriales, vehículos de carga y sistemas sometidos a vibraciones constantes.

Características

Fabricada en acero de alta resistencia, con diseño helicoidal tipo Grower. ". Su forma permite mantener la presión en la unión, evitando el aflojamiento por vibraciones o movimientos repetitivos.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre superficies metálicas como acero, hierro, aluminio y otros materiales rígidos. Es ideal para ensamblajes en líneas de producción, mantenimiento de flotas, maquinaria pesada, sistemas de transporte y estructuras sometidas a esfuerzos dinámicos.

Beneficios

Ofrece una solución eficaz para evitar el aflojamiento de tornillos sin necesidad de adhesivos o sistemas de fijación adicionales. Su diseño permite reutilización, resistencia a esfuerzos dinámicos y compatibilidad con múltiples tipos de tornillos y pernos. Es una opción confiable para prolongar la vida útil de los ensamblajes.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda verificar la medida adecuada según el diámetro del tornillo o perno a utilizar. No sustituye sistemas de fijación estructural en aplicaciones críticas sin evaluación técnica. Almacenar en lugar seco para evitar corrosión si no está galvanizada o tratada.

ARANDELA GROWER EN MM

Código Diametro
00441 10 10
00441 12 12
00441 14 14
00441 4 4
00441 5 5
00441 6 6
00441 7 7
00441 8 8