Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ARANDELA DENTADA DE SEGURIDAD 14MM

Código 90401 14 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 25 unidades
Arandelas dentadas de seguridad para conexiones de tornillos, diseñadas para evitar aflojamiento y desenroscado. Ideales para aplicaciones de alta resistencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro
10mm 12mm 14mm 16mm 6mm 8mm
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las arandelas de bordes dentados Forma M están diseñadas para garantizar conexiones seguras mediante una acción de fricción por resorte. Fabricadas en acero de resorte endurecido con cobertura GEOMET® 321 o en acero inoxidable A4 (material No. 14401), ofrecen una estructura superficial que mejora el contacto y la estabilidad del tornillo. Su diseño permite reutilización sin dañar las superficies de contacto, y soportan temperaturas superiores a los 350 °C. Son aptas para tornillos de calidad hasta 12.9, brindando doble seguridad contra aflojamiento y desenroscado.

Usos

Estas arandelas se utilizan en trabajos donde se requiere una fijación segura de tornillos, especialmente en entornos con vibraciones o cargas dinámicas. Son ideales para conexiones con orificios alargados, tornillos en láminas metálicas, y en procesos de montaje que demandan alta resistencia y confiabilidad.

Características

Su diseño dentado permite conexión por fricción, asiento seguro y baja desviación en el torque de apriete. Material/terminación de la superficie. • Acero de resorte, endurecido 420-510 HV10, cobertura GEOMET ® 321 • Acero inox A4, material No.14401

Aplicaciones

Se aplican en maquinaria industrial, ingeniería de plantas, sistemas eléctricos, transportadores, vehículos comerciales, automóviles, maquinaria agrícola y en la industria alimenticia. Son compatibles con superficies metálicas y componentes estructurales donde se requiere fijación firme.

Beneficios

Ofrecen doble seguridad gracias a la acción por fricción del resorte, son reutilizables, no dañan las superficies de contacto, y mantienen la fuerza de tensión incluso bajo condiciones desfavorables. Superan ampliamente a las arandelas comunes en estabilidad, seguridad y durabilidad, especialmente en entornos con vibraciones

Importante, a tener en cuenta

No deben compararse con arandelas sin conformidad a normas DIN, que presentan riesgos como pérdida de tensión, fractura, y daño a las superficies. Estas arandelas están diseñadas para tornillos de calidad hasta 12.9 y deben almacenarse en condiciones que preserven su integridad estructural.

ARANDELAS DE BORDES DENTADOS

d Forma M d1 mm Forma M d2 mm Forma M s mm Forma M h mm Torque en (Nm) a recta 8.8 Torque en (Nm) a recta. 10.9 Código
M 4 4.1 10.2 1 1.5 3.3 4.9 90401 4
M 5 5.1 12.2 1.2 1.8 6.7 9.8 90401 5
M 6 6.1 14.2 1.4 2.2 11.5 16.5 90401 6
M 8 8.2 18.2 1.4 2.4 27 40 90401 8
M 10 10.2 22.25 1.6 2.75 54 79 90401 10
M 12 12.4 27.25 1.8 3.05 92 135 90401 12
M 14 14.4 30.25 2.4 3.5 145 215 90401 14
M 16 16.4 32.5 2.5 3.95 225 330 90401 16
M 18 18.5 25 3 4.5 320 460 90401 18
M 20 21 40 3 4.7 460 650 90401 20

Comparación de las arandelas de bordes dentados con las arandelas comunes.

Arandelas de bordes dentados Arandelas sin conformidad a las normas DIN
-Doble seguridad: el resorte actúa por fricción y cierra efectivamente. -Menor divergencia entre los valores de apriete del torque. -El rango de temperatura es superior a 350°C aprox. -Reutilizables. -No dañan a la superficie de contacto. -Seguras contra aflojadas del tornillo de calidad hasta 12.9 -Seguras contra el desenroscado -Estas arandelas son un RIESGO!! -Alto grado de desviación entre los valores de apriete del torque. -Asiento seguro no sólo para tornillos <5.8 -Bajo condiciones desfavorables las arandelas pueden asentarse con efecto agarre y de esta forma perder fuerza de tensión. -Sin seguridad contra el desenroscado -No son reutilizables. -Tienen tendencia a estirarse y por lo tanto peligro de fractura. -Arrastre durante el apriete y desenroscado lo que provoca daños a la superficie de contacto.