Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ARANDELA DE FIBRA 12 X 18 X 1,5 MM

Código 90465 12 18 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 20 unidades
Arandela de fibra vulcanizada para sellado en uniones roscadas, resistente a aceites, grasas y ácidos débiles, ideal para aplicaciones en tuberías de agua y sistemas industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las arandelas de fibra vulcanizada están diseñadas bajo norma DIN 7603 como juntas planas estacionarias. Son resistentes a aceites minerales, grasas, ácidos débiles, alcoholes, cetonas, ésteres e hidrocarburos clorados. Presentan baja conductividad eléctrica, actuando como aislantes, y se recomiendan especialmente para tuberías de agua. Soportan temperaturas de hasta +120 °C, ofreciendo un sellado confiable en conexiones roscadas. Su fabricación en fibra vulcanizada asegura durabilidad y adaptabilidad a diferentes diámetros.

Usos

Se utilizan para sellar uniones roscadas en sistemas que transportan fluidos, evitando fugas y garantizando estanqueidad. Son comunes en instalaciones hidráulicas, circuitos de agua, mantenimiento industrial y aplicaciones donde se requiere aislamiento eléctrico.

Características

Las arandelas de fibra vulcanizada están fabricadas bajo norma DIN 7603 como juntas planas estacionarias. Son resistentes a aceites minerales, grasas, ácidos débiles, alcoholes, cetonas, ésteres e hidrocarburos clorados, y presentan baja conductividad eléctrica, actuando como aislantes. Soportan temperaturas de hasta +120 °C y se recomiendan especialmente para tuberías de agua. Sus dimensiones se especifican por diámetro interior y exterior, con espesores que varían entre 1 mm y 2 mm según la medida.

Aplicaciones

Aplicables en tuberías de agua, conexiones de equipos industriales, sistemas hidráulicos y neumáticos, y en componentes que trabajan con aceites, grasas y fluidos compatibles. También se emplean en maquinaria y equipos que requieren juntas planas para sellado.

Beneficios

Ofrecen excelente sellado en uniones roscadas, resistencia a diversos fluidos, aislamiento eléctrico y facilidad de instalación. Son una solución económica y confiable para aplicaciones donde se requiere estanqueidad y resistencia química moderada.

Importante, a tener en cuenta

Las dimensiones se indican por diámetro interior y exterior; el diámetro interior es crítico para la correcta instalación. No aptas para temperaturas superiores a +120 °C ni para ácidos fuertes. Almacenar en lugar seco para evitar deterioro. En caso de cuellos de botella, diferentes medidas pueden cumplir la misma función (ejemplo: 10×12, 10×14 o 10×16).

Datos técnicos

Tamaño Nominal (mm d1 dia. (mm) d2 dia. (mm) h (mm) Código emb
6 x 10 6,2 9,9 1 90465 6 10 20
8 x 12 8,2 11,9 1 90465 8 12 20
8 x 14 8,2 13,9 1 90465 8 14 20
10 x 14 10,2 13,9 1 90465 10 14 20
10 x 16 10,2 15,9 1 90465 10 16 20
12 x 16 12,2 15,9 1,5 90465 12 16 20
12 x 18 12,2 17,9 1,5 90465 12 18 20
14 x 18 14,2 17,9 1,5 90465 14 18 20
14 x 20 14,2 19,9 1,5 90465 14 20 20
16 x 20 16,2 19,9 1,5 90465 16 20 20
16 x 22 16,2 21,9 1,5 90465 16 22 20
18 x 22 18,2 21,9 1,5 90465 18 22 20
18 x 24 18,2 23,9 1,5 90465 18 24 20
20 x 26 20,2 25,9 1,5 90465 20 26 20
22 x 27 22,2 26,9 1,5 90465 22 27 20
24 x 30 24,3 28,9 2 90465 24 30 20