Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ARANDELA DE COBRE 14 X 18 X 1,5 MM 

Código 90460 14 18 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 20 unidades
Las arandelas de cobre son piezas planas utilizadas como juntas de sellado en conexiones roscadas, ofreciendo alta resistencia a la corrosión y excelente capacidad de ajuste bajo presión.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Fabricadas en cobre, estas arandelas cumplen con la norma DIN 7603 para juntas planas estacionarias. Su estructura metálica, sometida a un precalentamiento especial, permite una mayor suavidad para adaptarse a las irregularidades de las superficies a atornillar, garantizando un sellado seguro. Son resistentes a temperaturas de hasta +300 °C, lo que las hace ideales para aplicaciones exigentes en entornos industriales y automotrices.

Usos

Se emplean principalmente para sellar uniones roscadas en sistemas hidráulicos, neumáticos y de lubricación, evitando fugas de fluidos. Son comunes en trabajos de mantenimiento automotor, maquinaria pesada, equipos industriales y sistemas de transporte.

Características

El material utilizado es cobre, conforme a la norma DIN 7603, lo que garantiza estándares de calidad y compatibilidad. Estas piezas ofrecen una resistencia térmica de hasta +300 °C, lo que las hace adecuadas para aplicaciones en condiciones extremas de temperatura. Presentan alta resistencia a la corrosión, excepto frente a algunos ácidos fuertes, asegurando durabilidad en entornos exigentes. Las dimensiones se especifican por el diámetro interior y exterior, mientras que el espesor varía según el tamaño nominal, permitiendo adaptabilidad a diferentes requerimientos técnicos.

Aplicaciones

Estas arandelas se aplican sobre superficies metálicas en conexiones de tuberías, racores, bombas, motores y componentes donde se requiere estanqueidad. Son aptas para sistemas que trabajan con aceites, combustibles y fluidos a alta temperatura.

Beneficios

Ofrecen un sellado confiable incluso en condiciones de alta presión y temperatura, reduciendo riesgos de fugas. Su resistencia a la corrosión prolonga la vida útil en entornos agresivos. Además, su capacidad de deformación controlada asegura un ajuste perfecto sin dañar las piezas.

Importante, a tener en cuenta

Verificar siempre el diámetro interior y exterior antes de la instalación, ya que es crítico para evitar cuellos de botella en la conexión. No utilizar en presencia de ácidos fuertes. Almacenar en lugar seco para evitar oxidación superficial.

Datos técnicos

Tamaño Nominal (mm) d1 dia. (mm) d2 dia. (mm) h (mm) Código emb
6 x 10 6,2 9,9 1 90460 6 10 20
8 x 12 8,2 11,9 1 90460 8 12 20
8 x 14 8,2 13,9 1 90460 8 14 20
10 x 14 10,2 13,9 1 90460 10 14 20
10 x 16 10,2 15,9 1 90460 10 16 20
12 x 16 12,2 15,9 1,5 90460 12 16 20
12 x 18 12,2 17,9 1,5 90460 12 18 20
14 x 18 14,2 17,9 1,5 90460 14 18 20
14 x 20 14,2 19,9 1,5 90460 14 20 20
16 x 20 16,2 19,9 1,5 90460 16 20 20
16 x 22 16,2 21,9 1,5 90460 16 22 20
18 x 22 18,2 21,9 1,5 90460 18 22 20
18 x 24 18,2 23,9 1,5 90460 18 24 20
20 x 26 20,2 25,9 1,5 90460 20 26 20
22 x 27 22,2 26,9 1,5 90460 22 27 20
24 x 30 24,3 28,9 2 90460 24 30 20