Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ARANDELA DE ALUMINIO 10 X 16 X 1 MM

Código 90463 10 16 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 20 unidades
Arandela de aluminio para sellado en uniones roscadas, resistente a la corrosión y altas temperaturas, ideal para aplicaciones industriales y automotrices.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las arandelas de aluminio están diseñadas bajo norma DIN 7603 como juntas planas estacionarias. Se caracterizan por su resistencia a la corrosión y su capacidad para soportar temperaturas de hasta +200 °C. Gracias a un tratamiento de precalentamiento especial, el material se vuelve más maleable, permitiendo adaptarse a las irregularidades de las piezas y garantizar un sellado seguro bajo presión. Son una solución confiable para aplicaciones donde se requiere resistencia química moderada y alta temperatura.

Usos

Se emplean para sellar uniones roscadas en sistemas hidráulicos, circuitos de aceite, refrigeración y combustibles, así como en trabajos de mantenimiento automotriz, maquinaria pesada e instalaciones industriales.

Características

Fabricadas en aluminio, estas arandelas cumplen con la norma DIN 7603 y ofrecen alta resistencia a la corrosión. Soportan temperaturas de hasta +200 °C y se adaptan a las irregularidades de las superficies gracias a su maleabilidad. Sus dimensiones se especifican por diámetro interior y exterior, con espesores que varían entre 1 mm y 2 mm según la medida.

Aplicaciones

Aplicables en motores, bombas, compresores, sistemas de lubricación y refrigeración, y en conexiones metálicas que trabajan con fluidos. Son ideales para entornos donde se necesita resistencia a la corrosión y temperaturas elevadas.

Beneficios

Garantizan un sellado confiable incluso en condiciones de alta temperatura, son resistentes a la corrosión y fáciles de instalar. Su maleabilidad permite un ajuste perfecto, reduciendo riesgos de fugas y prolongando la vida útil de las conexiones.

Importante, a tener en cuenta

No aptas para ambientes con ácidos fuertes. Verificar siempre el diámetro interior para asegurar la correcta instalación. Almacenar en lugar seco para evitar oxidación superficial. En caso de cuellos de botella, diferentes medidas pueden cumplir la misma función.

Datos técnicos

Tamaño Nominal (mm) d1 dia. (mm) d2 dia. (mm) h (mm) Código emb
6 x 10 6,2 9,9 1 90463 6 10 20
8 x 12 8,2 11,9 1 90463 8 12 20
8 x 14 8,2 13,9 1 90463 8 14 20
10 x 14 10,2 13,9 1 90463 10 14 20
10 x 16 10,2 15,9 1 90463 10 16 20
12 x 16 12,2 15,9 1,5 90463 12 16 20
12 x 18 12,2 17,9 1,5 90463 12 18 20
12 x 19 12,2 17,9 1,5 90463 12 19 20
14 x 18 14,2 17,9 1,5 90463 14 18 20
14 x 20 14,2 19,9 1,5 90463 14 20 20
16 x 20 16,2 19,9 1,5 90463 16 20 20
16 x 22 16,2 21,9 1,5 90463 16 22 20
18 x 22 18,2 21,9 1,5 90463 18 22 20
18 x 24 18,2 23,9 1,5 90463 18 24 20
20 x 26 20,2 25,9 1,5 90463 20 26 20
22 x 27 22,2 26,9 1,5 90463 22 27 20
24 x 30 24,3 28,9 2 90463 24 30 20