UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ARANDELA CHAPA Y GOMA 16 mm

Código 00200 16 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Arandela galvanizada compuesta por chapa y goma, diseñada para garantizar el sellado en instalaciones con tornillos autoperforantes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 554,18
$ 324,28 Precio sin impuestos nacionales
41% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Este producto es una arandela combinada de chapa galvanizada y goma, especialmente desarrollada para brindar un cierre hermético en aplicaciones donde se utilizan tornillos autoperforantes. Su diseño permite una correcta distribución de la presión y evita filtraciones, siendo ideal para entornos expuestos a humedad o cambios climáticos. La goma actúa como elemento de sellado, mientras que la chapa aporta rigidez y resistencia mecánica.

Usos

Se utiliza principalmente en trabajos de montaje de techos, galpones, tinglados y estructuras metálicas, donde se requiere un sellado eficaz al colocar tornillos autoperforantes. Es común en tareas de construcción, mantenimiento industrial y armado de estructuras livianas o pesadas.

Características

La arandela está compuesta por una chapa galvanizada que le otorga resistencia a la corrosión y una goma que asegura el sellado. Su formato permite una instalación rápida y segura junto con tornillos autoperforantes, especialmente los del código 90214 063.

Aplicaciones

Está pensada para aplicarse sobre superficies metálicas, chapas galvanizadas, estructuras de acero y otros materiales utilizados en techos y cerramientos industriales. Su uso es frecuente en ambientes exteriores o semicubiertos donde se necesita evitar el ingreso de agua o polvo.

Beneficios

Ofrece una solución práctica y confiable para evitar filtraciones en estructuras metálicas. Su doble composición garantiza durabilidad y eficiencia en el sellado, reduciendo la necesidad de mantenimiento posterior. Es compatible con tornillos autoperforantes estándar, lo que facilita su integración en sistemas constructivos existentes.

Importante, a tener en cuenta

Debe utilizarse en conjunto con tornillos autoperforantes compatibles para asegurar su correcto funcionamiento. Se recomienda verificar que la superficie esté limpia y libre de residuos antes de la instalación para garantizar el sellado. Almacenar en lugar seco y protegido de la intemperie para preservar la goma.

También te puede interesar

También te puede interesar