Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ARANDELA BISELADA DE 12 MM

Código 00407 012 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Arandelas con borde biselados milimétricas diseñadas para asegurar un ajuste firme y preciso en uniones mecánicas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro en milimetros
10 12 14 16 4 5 6 7 8
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Las arandelas biseladas milimétricas Würth están fabricadas con precisión para ofrecer un soporte confiable en aplicaciones de fijación. Su diseño con bisel permite una mejor distribución de la carga y evita el aflojamiento de tornillos o tuercas, especialmente en superficies irregulares o inclinadas. Están disponibles en una amplia gama de medidas, desde 4 mm hasta 16 mm, lo que permite su uso en múltiples configuraciones mecánicas y estructurales.

Usos

Estas arandelas se utilizan para asegurar fijaciones en sistemas mecánicos, estructuras metálicas, equipos industriales, automotores y maquinaria pesada. Son ideales para trabajos de mantenimiento, montaje de componentes, ensamblajes en línea de producción y reparaciones técnicas donde se requiere una sujeción firme y duradera.

Características

Se aplican sobre superficies metálicas, estructuras de acero, piezas mecanizadas, componentes de vehículos, maquinaria agrícola, equipos de transporte y sistemas de fijación en general. Su diseño biselado las hace especialmente útiles en superficies no completamente planas o donde se requiere compensar ángulos

Aplicaciones

Se aplican sobre superficies metálicas, estructuras de acero, piezas mecanizadas, componentes de vehículos, maquinaria agrícola, equipos de transporte y sistemas de fijación en general. Su diseño biselado las hace especialmente útiles en superficies no completamente planas o donde se requiere compensar ángulos.

Beneficios

Ofrecen una sujeción más segura que las arandelas planas convencionales Su diseño biselado reduce el riesgo de aflojamiento, prolonga la vida útil de las uniones y mejora la estabilidad del conjunto. La variedad de medidas permite adaptarse a múltiples necesidades sin necesidad de mecanizado adicional.

Importante, a tener en cuenta