Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ANILLO DE SEGURIDAD 120 DIN 6799

Código 00490 120 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Anillo de seguridad tipo Seeger según norma DIN 6799, diseñado para fijaciones en ejes de pequeño diámetro. Fabricado en acero SAE 1070, ofrece una solución confiable y económica para aplicaciones mecánicas.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Denominación
100 12 120 15 150 19 23 32 40 50 60 70 80 90
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El anillo de seguridad DIN 6799 es una pieza metálica fabricada en acero al carbono SAE 1070, con tratamiento térmico que le otorga una dureza entre 45 y 53 HRc. Su diseño permite una fijación segura en ejes mediante montaje lateral, sin necesidad de herramientas especiales. Gracias a su elasticidad, mejora la resistencia a la fatiga de los componentes donde se instala. Es especialmente útil en sistemas donde se requiere una colocación rápida y segura, como en líneas de producción o mantenimiento industrial.

Usos

Este tipo de anillo se utiliza para asegurar componentes en ejes, evitando desplazamientos axiales. Es común en la fabricación y mantenimiento de automóviles, maquinaria agrícola, vial, minera, electrodomésticos y dispositivos mecánicos en general. Su uso es ideal en procesos de ensamblaje, reparación y mantenimiento donde se trabaje con ejes de pequeño diámetro.

Características

Fabricado en acero SAE 1070, con composición química que incluye carbono, fósforo, azufre y manganeso. Su dureza está en el rango de 45 a 53 HRc. El diseño cumple con la norma DIN 6799, lo que garantiza compatibilidad y calidad estandarizada. Su montaje lateral lo diferencia de otros anillos de seguridad, permitiendo una instalación rápida y sin herramientas especiales. terminación pavonado

Aplicaciones

Se aplica directamente sobre ejes metálicos, encajando en una ranura previamente mecanizada. Su diseño permite que se aloje con una simple presión frontal, facilitando el montaje en espacios reducidos. Es compatible con materiales como acero, aluminio y otros metales utilizados en componentes mecánicos.

Beneficios

Ofrece una fijación segura con mínima intervención, reduciendo tiempos de instalación y costos operativos. Su elasticidad mejora la resistencia a la fatiga de los componentes, y su diseño liviano permite reducir el peso total de los productos o instalaciones. Además, su fácil colocación y extracción lo hacen ideal para tareas de mantenimiento frecuente.

Importante, a tener en cuenta

No se debe exceder la capacidad máxima de carga axial . Es fundamental verificar las medidas del eje y la ranura antes de la instalación para asegurar un ajuste correcto. Se recomienda consultar la tabla técnica para seleccionar el modelo adecuado según el diámetro del eje.

Medidas din 6799

Denominación d1 d2 a s Tolerancia +/- Peso Kg.1000/pzas diametros de ejes para utilizar d3/ desde diametros de ejes para utilizar d3/ hasta mediadas de la ranura /d4 mediadas de la ranura /m mediadas de la ranura Tolerancia +/- mediadas de la ranura /n min carga axial para d3 Mín carga axial para d3 Máx Código
15 1.5 4 1.28 0.4 0.02 0.021 2 2.5 1.5 0.44 0.02 0.8 7 12 00490 15
19 1.9 4.5 1.61 0.5 0.02 0.04 2.5 3 1.9 0.54 0.02 1 10 20 00490 19
23 2.3 6 1.94 0.6 0.02 0.07 3 4 2.3 0.64 0.02 1 14 32 00490 23
32 3.2 7 2.7 0.6 0.02 0.09 4 5 3.2 0.64 0.02 1 20 45 00490 32
40 4.0 9 3.34 0.7 0.02 0.158 5 7 4 0.74 0.02 1.2 30 65 00490 40
50 5.0 11 4.11 0.7 0.02 0.234 6 8 5 0.74 0.02 1.2 40 75 00490 50
60 6.0 12 5.26 0.7 0.02 0.255 7 9 6 0.74 0.02 1.2 50 100 00490 60
70 7.0 14 5.84 0.9 0.02 0.474 8 11 7 0.94 0.02 1.5 60 120 00490 70
80 8.0 16 6.52 1 0.03 0.66 9 12 8 1.05 0.06 1.8 70 170 00490 80
90 9.0 18.5 7.63 1.1 0.03 1 10 14 9 1.15 0.06 2 80 200 00490 90
100 10.0 20 8.32 1.2 0.03 1.12 11 15 10 1.25 0.06 2 90 220 00490 100
120 12.0 23 10.45 1.3 0.03 1.77 13 18 12 1.35 0.06 2.5 100 240 00490 120
150 15.0 29 12.61 1.5 0.03 3.37 16 24 15 1.55 0.06 3 130 300 00490 150