Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ANILLO DE SEGURIDAD 35 DIN 472

Código 00439 35 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Anillo de seguridad DIN 472 fabricado en acero para muelles, diseñado para fijaciones seguras en piezas cilíndricas mediante ranura interna
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro en milimetros
120 17 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 35 36 40 42 45 47 50 52 55 60 62 65 70 75 80 85 90
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los anillos de seguridad DIN 472 están construidos en acero SAE 1070, tratado para alcanzar una dureza entre 45 y 53 HRc, lo que les otorga alta resistencia mecánica y elasticidad. Se utilizan para asegurar componentes en ejes o tubos, encajando en una ranura interna. Su diseño permite que, al ser colocados, ejerzan una fuerza elástica que los fija firmemente en su alojamiento. Están disponibles en múltiples medidas, según el diámetro nominal del eje, y se recomienda consultar la tabla técnica antes de su instalación.

Usos

Este tipo de anillo se emplea en la fabricación y mantenimiento de automóviles, maquinaria agrícola, vial, minera, electrodomésticos y dispositivos mecánicos en general. Es ideal para procesos de ensamblaje, reparación y fijación de componentes móviles o giratorios.

Características

Fabricado en acero SAE 1070 con tratamiento térmico que le confiere una dureza de 45 a 53 HRc. Presenta buena resistencia a la fatiga gracias a su elasticidad. Disponible en una amplia gama de diámetros nominales. recubrimiento pavonado

Aplicaciones

Se aplica sobre piezas cilíndricas como ejes, tubos o bujes, donde se requiere una fijación interna mediante ranura. Es compatible con materiales metálicos, especialmente acero, y se utiliza en sistemas mecánicos que requieren seguridad en el montaje.

Beneficios

Al ser fabricados bajo norma DIN, garantizamos estándares técnicos de calidad Alemana a la linea completa de Anillos.

Importante, a tener en cuenta

2

Eje Diám Nomi. D1 Diámetro Libre d3 Diámetro Libre Toler. Espesor S Toler. Ancho b Oreja Máx. a Orificio d5Oreja Mín. Diámetrod2 Toler. AnchuraMín. ranura Código
17 18.3 0.29 1 -0.06 2.1 3.9 1.7 17.8 0.11 1.1 00439 17
0 21.5 0.29 1 -0.06 2.3 4.2 2 21 0.13 1.1 00439 20
21 22.5 0.29 1 -0.06 2.4 4.2 2 22 0.13 1.1 00439 21
22 23.5 0.29 1 -0.06 2.5 4.2 2 23 0.13 1.1 00439 22
23 24.6 0.29 1.2 -0.06 2.5 4.2 2 24.1 0.13 1.3 00439 23
24 25.9 0.29 1.2 -0.06 2.6 4.2 2 25.2 0.21 1.3 00439 24
25 26.9 0.29 1.2 -0.06 2.7 4.2 2 26.2 0.21 1.3 00439 25
26 27.9 0.25 1.2 -0.06 2.8 4.7 2 27.2 0.21 1.3 00439 26
27 29.1 0.25 1.2 -0.06 2.9 4.7 2 28.4 0.21 1.3 00439 27
29 31.1 0.25 1.2 -0.06 3.0 4.8 2 30.4 0.21 1.3 00439 29
30 32.1 0.25 1.2 -0.06 3.0 4.8 2 31.4 0.25 1.3 00439 30
31 33.4 0.25 1.2 -0.06 3.2 5.2 2.5 32.7 0.25 1.3 00439 31
35 37.8 0.25 1.5 -0.06 3.4 5.4 2.5 37 0.25 1.6 00439 35
36 38.8 0.25 1.5 -0.06 3.5 5.4 2.5 38 0.25 1.6 00439 36
40 43.5 0.51 1.5 -0.06 3.9 5.8 2.5 42.5 0.25 1.85 00439 40
42 45.5 0.51 1.75 -0.06 4.1 5.9 2.5 44.5 0.25 1.85 00439 42
45 48.5 0.51 1.75 -0.06 4.3 6.2 2.5 47.5 0.25 1.85 00439 45
47 50.5 0.64 1.75 -0.06 4.5 6.4 2.5 49.5 0.25 1.85 00439 47
50 54.2 0.64 2 -0.07 4.6 6.5 2.5 53 0.3 2.15 00439 50
52 56.2 0.64 2 -0.07 4.7 6.7 2.5 55 0.3 2.15 00439 52
55 59.2 0.64 2 -0.07 5.0 6.8 2.5 58 0.3 2.15 00439 55
60 64.2 0.64 2 -0.07 5.4 7.3 2.5 63 0.3 2.15 00439 60
62 66.2 0.64 2 -0.07 5.5 7.3 2.5 65 0.3 2.15 00439 62
65 69.2 0.64 2.5 -0.07 5.8 7.6 3 68 0.3 2.65 00439 65
70 74.5 0.64 2.5 -0.07 6.2 7.8 3 73 0.3 2.65 00439 70
75 79.5 0.64 2.5 -0.07 6.6 7.8 3 78 0.3 2.65 00439 75
80 85.5 0.76 2.5 -0.07 7.0 8.5 3 83.5 0.35 2.65 00439 80
85 90.5 0.76 3 -0.08 7.2 8.6 3.5 88.5 0.35 3.15 00439 85
90 95.5 0.76 3 -0.08 7.6 8.6 3.5 93.5 0.35 3.15 00439 90
120 127 0.87 4 -0.1 9.7 11 3.5 124 0.63 4.15 00439 120