Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ANILLO DE SEGURIDAD 60 DIN 471

Código 00438 60 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Anillo de seguridad según norma DIN 471, diseñado para fijaciones seguras en piezas cilíndricas mediante montaje sobre eje.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro en milimetros
1,9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 35 36 38 40 42 45 50 55 56 58 60 63 65 70 75 8 80 9 90
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los anillos de seguridad DIN 471 están fabricados en acero SAE 1070, con tratamiento térmico que les otorga una dureza de 45 a 53 HRc. Su diseño permite que se ajusten a una ranura en el eje, generando una fuerza elástica que asegura la fijación. Se utilizan para mantener componentes en posición axial sobre ejes, evitando desplazamientos no deseados. El diámetro interior del anillo es menor al del eje, lo que garantiza una presión constante una vez instalado. Están disponibles en múltiples medidas, según tabla técnica.

Usos

Este tipo de anillo se emplea en la fabricación y mantenimiento de automóviles, maquinaria agrícola, vial, minera, electrodomésticos y diversos dispositivos mecánicos. Es ideal para procesos de ensamblaje donde se requiere una fijación axial confiable y rápida.

Características

Fabricado en acero SAE 1070, con composición de carbono, fósforo, azufre y manganeso. Posee una dureza entre 45 y 53 HRc. Disponible en múltiples diámetros , según norma DIN 471.

Aplicaciones

Se aplica sobre ejes cilíndricos, en ranuras mecanizadas, para asegurar componentes como engranajes, rodamientos, poleas, bujes y otros elementos que deben mantenerse en posición axial. Compatible con materiales metálicos, principalmente acero.

Beneficios

Al ser fabricados bajo norma DIN, garantizamos estándares técnicos de calidad Alemana a la linea completa de Anillos.

Importante, a tener en cuenta

medidas

Eje Diám Nomi. D1 Diámetro Libre d3 Diámetro Libre Toler. Espesor S Toler. Ancho b1 Oreja Máx. a1 OrificioOreja Mín. Diámetrod2 Toler. Código
8 7.4 -0.12 0.8 -0.05 1.5 3.2 1.2 7.6 -0.06 00438 8
9 8.4 -0.12 1 -0.06 1.7 3.3 1.2 8.6 -0.06 00438 9
10 9.3 -0.26 1 -0.06 1.8 3.3 1.5 9.6 -0.06 00438 10
11 10.2 -0.26 1 -0.06 1.8 3.3 1.7 10.5 -0.06 00438 11
12 11 -0.26 1 -0.06 1.8 3.3 1.7 11.5 -0.06 00438 12
13 11.9 -0.26 1 -0.06 2.0 3.4 1.7 12.4 -0.06 00438 13
14 12.9 -0.26 1 -0.06 2.1 3.5 1.7 13.4 -0.06 00438 14
15 13.8 -0.26 1 -0.06 2.2 3.6 1.7 14.3 -0.06 00438 15
16 14.7 -0.26 1 -0.06 2.3 3.7 1.7 15.2 -0.06 00438 16
17 15.7 -0.26 1 -0.06 2.4 3.8 1.7 16.2 -0.06 00438 17
18 16.5 -0.26 1.2 -0.06 2.5 3.9 2 17.0 -0.06 00438 18
19 17.5 -0.26 1.2 -0.06 2.6 3.9 2 18.0 -0.06 00438 19
20 18.5 -0.29 1.2 -0.06 2.7 4.0 2 19.0 -0.06 00438 20
21 19.5 -0.29 1.2 -0.06 2.8 4.1 2 20.0 -0.15 00438 21
22 20.5 -0.29 1.2 -0.06 2.9 4.2 2 21.0 -0.15 00438 22
23 21.5 -0.29 1.2 -0.06 3.0 4.3 2 22.0 -0.15 00438 23
24 22.2 -0.21 1.2 -0.06 3.0 4.4 2 22.9 -0.15 00438 24
25 23.5 -0.21 1.2 -0.06 3.1 4.4 2 23.9 -0.15 00438 25
26 24.2 -0.21 1.2 -0.06 3.1 4.5 2 24.9 -0.15 00438 26
28 25.9 -0.21 1.5 -0.06 3.2 4.7 2 26.6 00438 28
30 27.9 -0.21 1.5 -0.06 3.4 5.0 2 28.6 00438 30
32 29.6 -0.21 1.5 -0.06 3.6 5.2 2.5 30.3 00438 32
35 32.2 -0.25 1.5 -0.06 3.9 5.6 2.5 33.0 00438 35
36 33.2 -0.25 1.75 -0.06 4.0 5.6 2.5 34.0 00438 36
38 35.2 -0.25 1.75 -0.06 4.2 5.8 2.5 36.0 00438 38
40 36.5 -0.51 1.75 -0.06 4.4 6.0 2.5 37.5 00438 40
42 38.5 -0.64 1.75 -0.06 4.5 6.5 2.5 39.5 00438 42
45 41.5 -0.64 1.75 -0.06 4.7 6.7 2.5 42.5 00438 45
50 45.8 -0.64 2 0.07 5.1 6.9 2.5 47.0 00438 50
55 50.8 -0.64 2 0.07 5.4 7.2 2.5 52.0 00438 55
56 51.8 -0.64 2 0.07 5.5 7.3 2.5 53.0 00438 56
57 52.8 -0.64 2 0.07 5.5 7.3 2.5 54.0 00438 57
58 53.8 -0.64 2 0.07 5.6 7.3 2.5 55.0 00438 58
60 55.8 -0.64 2 0.07 5.8 7.4 2.5 57.0 00438 60
63 58.8 -0.64 2 0.07 6.2 7.6 2.5 60.0 00438 63
65 60.8 -0.64 2.5 0.07 6.3 7.8 3 62.0 00438 65
70 65.5 -0.64 2.5 0.07 6.6 8.1 3 67.0 00438 70
75 70.5 -0.64 2.5 0.07 7.0 8.4 3 72.0 00438 75
80 74.5 -0.64 2.5 0.07 7.4 8.6 3 76.5 00438 80
90 84.5 -0.76 3 0.08 8.2 8.8 3.5 86.5 00438 90