Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADHESIVO SELLADOR DE CANALETAS 230ML

Código 90892 327 282 | Peso 0.45Kg. | Vto. 16/09/2027
Embalaje de 1 unidades
Adhesivo MS sellador profesional de alta resistencia, formulado con polímeros híbridos modificados, ideal para fijación y sellado de canaletas, incluso en condiciones húmedas o bajo lluvia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Cantidad
Precio unitario
sin impuestos nacionales
1
$ 16.570,95
12
$ 15.466,22
7% OFF
24
$ 14.361,49
13% OFF
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Adhesivo Sellador de Canaletas Würth es un producto pastoso de color gris, formulado a base de polímeros híbridos modificados. Combina la elasticidad de las siliconas y los adhesivos poliuretánicos, con una capacidad superior para resistir grandes cargas. Su densidad es de 1,71 ± 0,03 g/cm³, con secado al tacto en 15 minutos y curado total en 24 horas (2-3 mm). Posee una dureza Shore A de 35 ± 5, resistencia a la tracción de 1 MPa y elongación del 150%. Se aplica entre +5°C y +35°C, y una vez curado resiste temperaturas de -40°C a +90°C. Es resistente a rayos UV, al envejecimiento, y puede ser pintado incluso con pinturas al agua.

Usos

Está diseñado para trabajos de fijación, sellado y encolado en construcción, mantenimiento y reparación. Es ideal para colocación de canaletas, aislamiento de puertas y ventanas, instalación de elementos de fachada y estructuras de techo, tanto en interiores como exteriores.

Características

Presenta rápida adhesión, excelente flexibilidad, alta resistencia a cargas (hasta 150 kg luego del curado), y no es agresivo con el medio ambiente. Permite mover la pieza a los 15 minutos de aplicado, aunque no debe recibir carga hasta el curado total. Es resistente a rayos UV y envejecimiento, y puede ser pintado.

Aplicaciones

Se aplica sobre acero galvanizado, aluminio, concreto, cemento, cerámica, madera, chapa de fibrocemento, vidrio, plásticos y hormigón. Es apto para unir estos materiales entre sí, incluso en condiciones de humedad, fugas o lluvia.

Beneficios

Ofrece una solución confiable para trabajos en exteriores y zonas húmedas, con excelente adherencia y resistencia mecánica. Su versatilidad de aplicación sobre múltiples materiales y su capacidad de soportar cargas elevadas lo convierten en una opción ideal para canaletas y estructuras expuestas. Además, su fórmula libre de solventes evita daños en superficies delicadas.

Importante, a tener en cuenta

No debe utilizarse para juntas de dilatación ni para sellado estructural. Las superficies deben estar limpias y libres de polvo, grasa o aceite. El adhesivo debe aplicarse en forma lineal, sin cerrar perímetros, para garantizar un sellado efectivo. La pieza puede moverse luego de 15 minutos, pero no debe recibir carga hasta pasadas 24 horas. El tiempo de curado puede variar según clima, cantidad aplicada y peso de la pieza.

Datos técnicos

Base Química Polímero híbrido modificado
Estado físico Pastoso
Color Gris
Olor Característico
Densidad 1.71 +/- 0.03 gr/cm3
Secado total 2-3 mm / 24 horas
Dureza Shore A 35 +/- 5
Resistencia a la tracción 1 Mpa
Elongación 150%
Temperatura de aplicación +5°C hasta 35°C
Resistencia a la temperatura -40°C hasta + 90°C

También te puede interesar

También te puede interesar