Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADHESIVO SELLADOR PARABRISAS PLUS600

Código 90890 026 270 | Peso 0.82Kg. | Vto. 01/07/2027
Embalaje de 1 unidades
Adhesivo sellador monocomponente de poliuretano, diseñado para el pegado y sellado de parabrisas y cristales de automotores. Ofrece excelente adhesión, rápida liberación del vehículo y aplicación sin necesidad de primer.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Presentación en ml
P 310 P 600
Calificación: 0.00

Detalles del producto

El Adhesivo Sellador de Parabrisas Plus es un producto de base poliuretánica monocomponente, formulado para el pegado y sellado de vidrios en vehículos automotores. Cura por acción de la humedad ambiental, manteniéndose elástico una vez endurecido. Posee un bajo contenido de disolventes (98% de material activo), lo que lo hace respetuoso con el medio ambiente y de muy bajo olor. Su aplicación puede realizarse con pistolas manuales, eléctricas o neumáticas, y no requiere imprimación previa. Su formulación evita el escurrimiento durante la aplicación y no genera burbujas. Está disponible en presentaciones de 310 ml y 600 ml.

Usos

Este adhesivo se utiliza principalmente para el pegado y sellado de parabrisas, cristales laterales, traseros y de escotillas en embarcaciones. Es ideal para trabajos de mantenimiento automotor, reemplazo de cristales, reparación de carrocerías y tareas de sellado en flotas livianas y pesadas.

Características

Base poliuretánica monocomponente. Color negro. Densidad: 1,3 ± 0,05 kg/l. Capacidad de extrusión: 100 ml/min. Formación de piel: 20–60 minutos. Tiempo de curado: >3 mm/24 h a 23°C y 50% HR. Dureza Shore A: 60 ± 5. Resistencia a la tracción: 5 N/mm². Resistencia al desgarro: 9 N/mm². Estiramiento: 400%. Punto de goteo: >10 N/mm². Temperatura de transición vítrea: -45°C. Resistencia térmica post-curado: -40°C a 90°C. No requiere primer. No contamina ni corroe sustratos.

Aplicaciones

Se aplica sobre superficies de vidrio, incluyendo parabrisas, cristales laterales y traseros de vehículos, así como cristales de embarcaciones. No está recomendado para aplicaciones estructurales como fachadas de edificios.

Beneficios

Ofrece una adhesión superior sin necesidad de imprimación, lo que simplifica el proceso de aplicación. Su rápida liberación del vehículo (3 horas sin airbag, 6 horas con airbag) permite optimizar tiempos de trabajo. Su elasticidad permanente y resistencia a la temperatura lo hacen ideal para condiciones exigentes. Además, su bajo olor y respeto por el medio ambiente lo convierten en una opción segura y cómoda para el operario.

Importante, a tener en cuenta

Datos técnicos

Color Negro
Densidad (DIN 53479) 1,3 +/-0,05kg/l
Capacidad de extrusión 100 ml/min
Formación de piel 20 - 60min
Tiempo de cura (23ºC, HR 50%) 3mm/24h
Dureza Shore A (DIN53505) 60 +/-5
Fuerza de cizallamiento (sin imprimación) 2N/mm2
Resistencia a la tracción (DIN 53504) 5N/mm2
Resistencia al desgarro 9N/mm2
Estiramiento 400%
Punto de goteo (DIN 53515) 10N/mm2
Temperatura de transición vítrea (DIN 53445) -45ºC aprox
Resistencia a la temperatura después de cura -40ºC a 90ºC