Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ADAPTADORES PARA CEPILLADORA NEUMÁTICA

Código 90703360 | Peso 0.00Kg. | Vto.
Embalaje de 0 unidades
Adaptadores de 11 mm y 23 mm diseñados para acoplar cepillos finos y gruesos, así como removedores de adhesivos, en la cepilladora neumática DBS3600 MASTER de Würth.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Para cepillos de
11 23
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Los adaptadores de 11 mm (cód. 90703 360 21) y 23 mm (cód. 90703 360 2) son componentes esenciales para el uso de la cepilladora neumática DBS3600 MASTER. Están diseñados para alojar distintos tipos de herramientas abrasivas, como cepillos finos y gruesos, y removedores de adhesivos. El adaptador de 11 mm se utiliza principalmente con cepillos de menor diámetro, mientras que el de 23 mm permite el montaje de herramientas más grandes y versátiles, incluyendo removedores de adhesivos. Ambos se fijan mediante tornillo y llave allen, garantizando una conexión segura y estable durante el trabajo.

Usos

Estos adaptadores se utilizan para montar herramientas abrasivas en la cepilladora DBS3600, permitiendo realizar tareas de eliminación de pintura, óxido, selladores, calcomanías y residuos de adhesivos. Son fundamentales para adaptar la herramienta a distintos tipos de trabajo según el abrasivo seleccionado.

Características

Fabricados para alojar cepillos y removedores de 11 mm y 23 mm de diámetro interior, permiten una instalación firme y segura en la cepilladora DBS3600. Su diseño facilita el montaje y desmontaje rápido de los abrasivos, optimizando el tiempo de trabajo. Se ajustan mediante tornillo y llave allen, y se colocan en la ranura hexagonal de la herramienta.

Aplicaciones

Se aplican sobre superficies metálicas, plásticas o pintadas, especialmente en carrocerías de vehículos, maquinaria industrial, estructuras metálicas y superficies con adhesivos o selladores. No son aptos para acero inoxidable ni aluminio.

Beneficios

Permiten una rápida adaptación de la cepilladora a diferentes tipos de abrasivos, aumentando la versatilidad de la herramienta. Su diseño robusto y preciso asegura una fijación estable, evitando movimientos indeseados durante el trabajo. Facilitan el cambio de herramientas sin necesidad de desmontar la máquina, lo que mejora la eficiencia operativa.

Importante, a tener en cuenta