UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ACCESORIO-BANDEJA MULTIFUNCION 80 MM

Código 90962 620 102 | Peso 0.70Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
Accesorio - Bandeja multfunción 80 mm
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
$ 42.941,69 Precio sin impuestos nacionales
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Características

Aplicaciones

Beneficios

Construida en chapa de acero de 1 mm.

Dimensiones:
Ancho: 302 mm
Profundidad: 80 mm
Alto: 60 mm

También te puede interesar

También te puede interesar