Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ABRAZADERA ZINCADA 32x50x12

Código 90539 325 012 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Abrazadera zincada con rosca sin fin, diseñada para fijaciones seguras en sistemas de tuberías y mangueras. Cumple con norma DIN 3017.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación:

Detalles del producto

La abrazadera zincada W1 de 12 mm de ancho DIN 3017, con rosca sin fin que permite un ajuste preciso y firme. Su construcción en acero zincado ofrece resistencia a la corrosión en aplicaciones generales. El diseño de fleje ancho mejora la superficie de contacto, optimizando la sujeción en tubos y mangueras. Incluye tornillo con cabeza combinada hexagonal para facilitar el montaje con herramientas estándar.

Usos

Se utiliza para asegurar mangueras y tuberías en sistemas de combustible, aire, agua de refrigeración o calefacción, y en tareas de fijación general. Es ideal para trabajos de mantenimiento, montaje de líneas, instalaciones industriales y automotrices.

Características

Fabricada en acero zincado, con fleje de 12 mm de ancho y espesor de 0,8 mm Soporta un torque máximo de tensión de 5 Nm. El tornillo tiene cabeza combinada hexagonal de 7 mm, compatible con herramientas comunes.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre tubos plásticos, metálicos o de goma, en sistemas de transporte de fluidos o aire. Es apta para instalaciones en vehículos, maquinaria industrial, y líneas de producción.

Beneficios

Ofrece una sujeción firme y segura gracias a su diseño de rosca sin fin y fleje ancho. Su resistencia a la corrosión la hace apta para ambientes exigentes. La cabeza combinada facilita el montaje rápido con destornilladores o llaves estándar, reduciendo tiempos de instalación.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda su uso en ambientes altamente corrosivos o con exposición directa a productos químicos agresivos, ya que el recubrimiento zincado tiene limitaciones frente a estos agentes. Almacenar en lugar seco para preservar el recubrimiento. Verificar el rango de apertura antes de instalar para asegurar compatibilidad con el diámetro del tubo.

Abrazadera zincadas 12 mm W1

Ancho fleje en mm Medidas aperturaen mm Espesormm Max torque detensión Nm Cabeza de tornillo combinadahexagonal Código
12 20-32 0.8 5 7 90539 203 212
12 25-40 0.8 5 7 90539 254 012
12 30-45 0.8 5 7 90539 304 512
12 32-50 0.8 5 7 90539 325 012
12 40-60 0.8 5 7 90539 406 012
12 50-70 0.8 5 7 90539 507 012
12 60-80 0.8 5 7 90539 608 012
12 80-100 0.8 5 7 90539 801 012
12 90-110 0.8 5 7 90539 901 112
12 100-120 0.8 5 7 90539 101 212
12 113-130 0.8 5 7 90539 111 312