Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ABRAZADERA ZINCADA 20x32x9

Código 90539 203 209 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Abrazadera metálica Zincada de 9 mm de ancho, con rosca sin fin, diseñada para fijación segura de mangueras y tuberías en sistemas industriales y automotrices. Fleje angosto.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT ABRAZADERA ZINCADA FLEJE 9MM + exhibidor de regalo $ 397.364,00
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La abrazadera cincada DIN 3017 W1 está fabricada en acero al carbono con recubrimiento galvanizado, lo que le otorga resistencia a la corrosión en aplicaciones estándar. Su diseño de rosca sin fin permite un ajuste preciso y firme sobre mangueras y tubos. Con un ancho de fleje de 9 mm y espesor de 0,8 mm, está equipada con tornillo de cabeza combinada (phillips y plano) hexagonal de 7 mm, lo que facilita su instalación con herramientas comunes. Su torque máximo de tensión es de 3,5 Nm, asegurando una sujeción confiable sin dañar el material.

Usos

Se utiliza para asegurar mangueras y tuberías en sistemas hidráulicos, refrigeración, calefacción, transporte de aire y gases, tanto en maquinaria industrial como en vehículos. Es ideal para tareas de mantenimiento, montaje y reparación en líneas de producción, talleres mecánicos, flotas de transporte y entornos metalúrgicos.

Características

Fleje fabricado en acero al carbono cincado, diseñado para aplicaciones de flujos de gases, líquidos o aceites, sin dañar su estructura. Además, el fleje no se deforma durante el proceso de apriete y la posición distanciada de la cabeza del tornillo permite apretar fácilmente durante el montaje. Bordes redondeados para no dañar las mangueras.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre conductos hidráulicos, mangueras de combustible, tuberías de aire, agua y gases, sistemas de escape, y en general sobre cualquier tipo de tubería flexible o rígida que requiera fijación segura. Compatible con materiales como caucho, silicona, metal y otros polímeros utilizados en sistemas de conducción.

Beneficios

Ofrece una solución económica y confiable para fijación de mangueras, con buena resistencia a la corrosión en ambientes estándar. Su diseño permite una instalación rápida y segura, sin necesidad de herramientas especiales. La variedad de rangos de apertura disponibles facilita su adaptación a múltiples diámetros de tuberías. El muelle es curvo para ofrecer un mejor cierre.

Importante, a tener en cuenta