Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ABRAZADERA TIPO U 1"x34MM

Código 90543 346 540 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 50 unidades
Abrazadera tipo U cincada según norma DIN 3570, diseñada para fijación segura de caños, tubos y mangueras rígidas en instalaciones industriales y de mantenimiento.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La abrazadera tipo U de Würth está fabricada en acero cincado, cumpliendo con la norma DIN 3570. Cada unidad incluye tuercas y arandelas grower también cincadas, lo que garantiza una fijación firme y resistente a la corrosión. Está disponible en múltiples medidas, desde ½” hasta 3”, con roscas M6 o M8 según el tamaño, y soporta cargas de hasta 340 kg. Su diseño permite una instalación rápida y segura en estructuras metálicas, cañerías y sistemas de escape.

Usos

Se utiliza para la fijación de caños, tubos y mangueras rígidas en trabajos de montaje industrial, mantenimiento de instalaciones, zinguería, techado, instalación de cañerías de luz, agua y gas, y sistemas de escape. Es ideal para operarios, técnicos y personal de mantenimiento que requieren soluciones confiables en entornos exigentes.

Características

Fabricada en acero cincado, con roscas M6x1.0 o M8x1.25 según el modelo. Incluye tuercas y arandelas grower cincadas. Disponible en medidas desde ½” hasta 3”, con capacidad de carga de hasta 340 kg. Cumple con la norma DIN 3570, lo que asegura compatibilidad y calidad estandarizada.

Aplicaciones

Esta abrazadera tipo U es perfecta en fijación de caños, tubos, mangueras rígidas a soportes o diversas estructuras, caños escapes y mantenimiento en general. Además, son utilizadas en montaje de naves industriales, zinguería, techistas, instaladores, mantenimiento industrial, instalación de cañerias de luz, agua y gas.

Beneficios

Ofrece una solución robusta y duradera para fijaciones exigentes. Su acabado cincado mejora la resistencia a la corrosión, ideal para ambientes industriales o exteriores. La inclusión de tuercas y arandelas facilita el montaje, reduciendo tiempos de instalación. Su variedad de medidas permite adaptarse a múltiples diámetros de caños y tubos.

Importante, a tener en cuenta

Datos Técnicos

Medida A(mm) B(mm) C(mm) R(mm) R(mm) Kg que soportan Código
½” 22 56 29 M6x1.0 35 240 kg 90543 225 328
¾” 28 60 34 M6x 1.0 35 240 kg 90543 285 934
1” 34 65 41 M6x 1.0 35 240 kg 90543 346 540
1 1/2” 49 87 54 M8x1.25 39 340kg 90543 498 557
2” 61 99 70 M8x1.25 40 340kg 90543 619 970
3” 90 128 98 M8x1.25 40 340kg 90543 901 298