Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ABRAZADERA PARA FUELLES 245X7.0MM

Código 90820 750 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Abrazadera universal para fuelles de homocinéticas, fabricada en acero inoxidable 304, con trabas triples para colocación segura mediante pinza.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La abrazadera universal Würth para fuelles de homocinéticas está fabricada en acero inoxidable 304, lo que le otorga alta resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones exigentes. Su diseño incluye trabas triples que permiten una colocación firme y segura utilizando una pinza específica, mejorando el agarre sobre el fuelle. Está disponible en dos rangos de medidas: de 25 a 40 mm y de 45 a 120 mm, con un ancho de fleje de 7 mm y espesor de 0,5 mm. Es apta para aplicaciones en vehículos livianos y 4x4.

Usos

Se utiliza para fijar fuelles de homocinéticas en sistemas de transmisión de vehículos. Es ideal para tareas de mantenimiento, reparación y reemplazo de componentes en talleres mecánicos, flotas livianas y pesadas, y servicios técnicos especializados.

Características

Está fabricada en acero inoxidable 304, con un ancho de fleje de 7 mm y espesor de 0,5 mm. Cuenta con trabas triples que permiten una colocación segura mediante pinza. Su diseño asegura un ajuste firme sobre el fuelle, evitando desplazamientos o pérdidas de estanqueidad.

Aplicaciones

Aplicable sobre fuelles de homocinéticas en vehículos livianos, utilitarios, 4x4 y maquinaria de transporte. Compatible con fuelles universales y herramientas específicas para su colocación, como pinzas y colocadores neumáticos.

Beneficios

Ofrece una fijación segura y duradera en fuelles de homocinéticas, incluso en condiciones de trabajo exigentes. Su fabricación en acero inoxidable garantiza resistencia a la corrosión. Las trabas triples mejoran el agarre y la estabilidad del montaje. Su compatibilidad con herramientas específicas agiliza el proceso de instalación.

Importante, a tener en cuenta

Debe colocarse utilizando herramientas adecuadas, como la pinza para abrazaderas de fuelle o el colocador neumático. Verificar siempre la medida correcta según el diámetro del fuelle. No reutilizar abrazaderas deformadas o dañadas. Almacenar en lugares secos para preservar sus propiedades anticorrosivas.

Tabla de medidas

Codigo Ancho fleje (mm) Medidas (mm) Epesor (mm)
90820 025 040 7 25-40 0.5
90820 045 120 7 45-120 0.5
90820 711 0 7 405 0.5
90820 750 7 245 0.5