UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ABRAZADERA MUELLE ONDULADO 40-60mm

Código 90549 540 060 | Peso 0.03Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Abrazadera autoregulable de acero inoxidable
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Producto Agotado
cucarda
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Abrazadera ideal para aplicaciones con altas presiones y cambios de temperatura.

Características

Estas abrazaderas de acero inoxidable cuentan con regulación automática del diámetro, lo que acompaña el hinchamiento y deformación de las mangueras evitando que las mangueras se corten. Su muelle corrugado en el interior brinda un efecto de retensado automático

Aplicaciones

Para utilizar en circuito de agua de refrigeración, calefacción, líneas de aire, calderas, motores de competición, fleje de 9mm para motores de vehículos livianos y fleje de 12mm para vehículos utilitarios

Beneficios

Sus flejes previenen de daños en las mangueras y su cubierta asimétrica distribuye la fuerza en forma uniforme y práctica en la usabilidad

Importante, a tener en cuenta

También te puede interesar

También te puede interesar