Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ABRAZADERA CON RESORTE 75x82MM

Código 90537 857 178 | Peso 0.10Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Abrazadera de presión con resortes, fabricada con fleje de acero inoxidable 403 y accesorios zincados, equipada con tuercas autofrenantes.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Apertura en milimetros
65x72 75x82 80x87 83x90 89x97 96x103
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La abrazadera de resorte de Würth está diseñada para aplicaciones que requieren un alto nivel de estanqueidad. Fabricada con fleje de acero inoxidable 403 y accesorios en material zincado, incorpora tuercas autofrenantes que aseguran una sujeción firme y confiable. Su sistema de presión con resortes permite compensar variaciones de diámetro provocadas por cambios de temperatura, manteniendo una presión constante y generando un excelente sellado. Disponible en distintas medidas de apertura, con torque máximo de tensión de 12 Nm y tuerca hexagonal M6x90 mm.

Usos

Se utiliza para asegurar conexiones en sistemas de transporte de aire, mangueras e intercoolers. Es ideal para trabajos de mantenimiento, reparación y montaje en vehículos, maquinaria pesada, sistemas de refrigeración y líneas de aire comprimido.

Características

Fleje de acero inoxidable 403, accesorios zincados, tuercas autofrenantes, ancho de fleje de 19 mm, espesor de 1 mm, torque máximo de tensión de 12 Nm, tuerca hexagonal M6x90 mm. Disponible en medidas de apertura desde 65 mm hasta 103 mm.

Aplicaciones

Aplicable sobre tubos, mangueras flexibles y componentes de intercoolers, especialmente en zonas donde se requiere estanqueidad constante frente a variaciones térmicas. Se adapta a superficies cilíndricas de distintos diámetros gracias a su diseño con resorte.

Beneficios

Ofrece un sellado confiable incluso ante variaciones de temperatura, gracias a su presión constante. Su construcción en materiales resistentes garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión. El sistema de tuerca autofrenante evita aflojamientos por vibración, lo que la hace ideal para aplicaciones exigentes.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda respetar el torque máximo de tensión indicado para evitar daños en la abrazadera o en el sistema donde se instala.

Datos Técnicos

Código Ancho fleje en mm Medidas apertura en mm Espesor mm Max torque de tensión Nm Tuerca hexágonal de 10 mm Diámetro/largo
90537 856 572 19 65-72 1 12 M6x90mm
90537 857 178 19 75-82 1 12 M6x90mm
90537 858 087 19 80-87 1 12 M6x90mm
90537 858 390 19 83-90 1 12 M6x90mm
90537 859 097 19 89-97 1 12 M6x90mm
90537 859 610 19 96-103 1 12 M6x90mm