Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ABRAZADERA DE PRESION INOX 36x39x18

Código 90537 853 639 | Peso 0.06Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Abrazadera de presión W4 en acero inoxidable 304, diseñada para fijación segura en mangueras y tuberías de alta resistencia.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Apertura en milimetros
23x25 26x28 29x31 32x35 36x39 44x47 48x51
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La abrazadera de presión W4 Würth está fabricada en acero inoxidable 304, ofreciendo máxima resistencia a la oxidación y a agentes agresivos del ambiente. Cumple con la norma DIN 3017 y está diseñada para aplicaciones exigentes donde se requiere una conexión firme y segura. Sus bordes redondeados y puente para mangueras evitan daños en las superficies y lesiones durante la instalación. Es ideal para mangueras con alto grado de dureza o con inserciones metálicas y plásticas, garantizando una fuerza de retención excepcional incluso en condiciones extremas.

Usos

Se utiliza para asegurar mangueras y tuberías en sistemas hidráulicos, conductos de alta presión, líneas de transporte de aire, gases de escape y sistemas de fijación en maquinaria y automoción.

Características

La abrazadera está elaborada en acero inoxidable 304, con fleje de ancho entre 18 y 22 mm y espesor de 0,6 a 0,8 mm según el modelo. Ofrece un torque máximo de tensión entre 6 y 12 Nm. El tornillo de ajuste es hexagonal clase 8.8, con medidas M5x40 o M6x50/M6x60 según el rango de apertura.

Aplicaciones

Indicada para instalaciones abiertas como depuradoras, complejos acuáticos, tuberías industriales, tanques, sistemas automotrices y aplicaciones en entornos agresivos donde se requiere alta resistencia a la corrosión.

Beneficios

Proporciona una conexión firme y segura, incluso en mangueras duras. Su diseño evita daños en las superficies y garantiza una instalación confiable. La resistencia a la corrosión prolonga la vida útil en ambientes agresivos. Es fácil de instalar y ofrece alta capacidad de retención.

Importante, a tener en cuenta

Seleccionar la medida adecuada según el diámetro de la manguera. No exceder el torque máximo indicado para evitar deformaciones. Instalar con herramientas adecuadas para asegurar un ajuste correcto.

Datos Técnicos

Código Ancho fleje (mm) Apertura (mm) Espesor (mm) Torque máx. (Nm) Tornillo de ajuste
90537 852 325 18 23–25 0,6 6 8–M5x40
90537 852 628 18 26–28 0,6 6 8–M5x40
90537 852 931 20 29–31 0,6 12 10–M6x50
90537 853 235 20 32–35 0,6 12 10–M6x50
90537 853 639 20 36–39 0,6 12 10–M6x50
90537 854 447 22 44–47 0,8 12 10–M6x50
90537 854 851 22 48–51 0,8 12 10–M6x50