Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ABRAZADERA DE PRESION 68x73x20

Código 90537 856 873 | Peso 0.16Kg. | Vto.
Embalaje de 5 unidades
Abrazadera de super presión zincada según norma DIN 3017, diseñada para asegurar mangueras de alta dureza y presión interna, con excelente fuerza de retención y bordes redondeados que protegen la manguera.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT ABRAZADERA SUPER PRESION + exhibidor de regalo $ 380.799,10
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La abrazadera de super presión W1 está fabricada conforme a la norma DIN 3017, con fleje y tornillo zincados. Es ideal para aplicaciones exigentes donde se requiere una sujeción firme y segura, especialmente en mangueras con inserciones metálicas o plásticas y alta presión interna. Su diseño incluye bordes redondeados y un puente para mangueras que evita daños en el material y lesiones durante la instalación. El ancho del fleje es de 22 o 24 mm, con un espesor de 1 o 1.5 mm, y soporta un torque máximo de tensión de 12 o 24 Nm.

Usos

Se utiliza para asegurar mangueras en sistemas hidráulicos, conductos de alta presión, líneas de producción, maquinaria industrial, automoción y mantenimiento de flotas. También es útil en procesos de fabricación donde se requiere una fijación robusta y confiable.

Características

Fabricada en acero zincado (W1), con fleje de 22 o 24 mm de ancho y 1 o 1.5 mm de espesor. Posee un tornillo M6 o M8 respectivamente. Su diseño con bordes redondeados y puente evita daños en las mangueras y mejora la seguridad durante el montaje.

Aplicaciones

Puede aplicarse sobre mangueras de goma o plástico con inserciones metálicas, tubos de transporte de aire, sistemas de gases de escape, y en general, en cualquier sistema de conducción que requiera una sujeción firme y resistente.

Beneficios

Ofrece una fuerza de retención excepcional, ideal para condiciones de alta presión. Su construcción robusta y el tratamiento superficial zincado garantizan durabilidad y resistencia a la corrosión. El diseño ergonómico facilita la instalación sin dañar la manguera.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda verificar el rango de apertura adecuado para la manguera a utilizar. No exceder el torque máximo especificado (12 o 24 Nm según su ancho) para evitar deformaciones o fallas en la sujeción. Almacenar en lugar seco para preservar el recubrimiento zincado.

Datos técnicos

Ancho fleje en mm Rango de apertura en mm Espesor mm Max torque de tensión Nm Cabeza de tornillo - Diámetro - Largo Código
20 52-55 1 12 10-M6x55mm 90537 855 255 25/5
20 56-59 1 12 10-M6x55mm 90537 855 659 25/5
20 60-63 1 12 10-M6x55mm 90537 856 063 25/5
20 64-67 1.5 24 13-M8x70mm 90537 856 467 25/5
20 68-73 1.5 24 13-M8x70mm 90537 856 873 / 90537 068 073 25/5
20 74-79 1.5 24 13-M8x70mm 90537 857 479 25/5
20 80-85 1.5 24 13-M8x70mm 90537 858 085 25/5
20 86-91 1.5 24 13-M8x70mm 90537 858 691 25/5
20 92-97 1.5 24 13-M8x70mm 90537 859 297 25/5
20 122-130 1.5 24 90537 304 313 5
20 113-121 1.5 24 90537 304 312 25/5
20 104-112 1.5 24 13-M8x75mm 90537 851 211 25/5