Se utiliza para asegurar mangueras en sistemas de combustible, circuitos de agua y otras aplicaciones donde se requiera una fijación resistente y duradera.
La abrazadera está elaborada en acero inoxidable 304, con fleje de ancho de 7 mm y espesor de 0,6 mm.
Indicada para automoción, maquinaria industrial, sistemas hidráulicos, instalaciones de transporte de líquidos y entornos donde la resistencia a la corrosión sea fundamental.
Proporciona una conexión firme y segura, evitando fugas en sistemas de combustible y agua. Su resistencia a la corrosión prolonga la vida útil en ambientes agresivos. Es fácil de instalar y ofrece alta confiabilidad en aplicaciones críticas.
Seleccionar la medida adecuada según el diámetro de la manguera. Instalar con herramientas apropiadas para asegurar un ajuste correcto. No reutilizar la abrazadera una vez instalada para garantizar la seguridad del sistema.
| Código | Ancho fleje (mm) | Medidas (mm) | Espesor (mm) | Cantidad |
| 90541 011 514 | 7 | 11,5–14 | 0,6 | 100 |
| 90541 120 157 | 7 | 13,2–15,7 | 0,6 | 100 |