Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ABRAZADERA CON GOMA D22 - F15MM

Código 90542 22 85 | Peso 0.02Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Abrazadera tipo L fabricada en acero zincado con recubrimiento de goma caucho negra, diseñada para fijación segura de mangueras y cañerías, especialmente en entornos con vibraciones.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Diametro en milimetros
6 8 10 12 14 18 20 22 24 25 26 28
Kits disponibles
Precio unitario
sin impuestos nacionales
NOV- KIT ABRAZADERA CON GOMA 2 + exhibidor de regalo $ 595.707,20
Calificación:

Detalles del producto

La abrazadera con goma tipo L W1 está construida en acero con baño de zinc, lo que le otorga resistencia a la corrosión, y recubierta en goma caucho negra según norma DIN 3016. Este diseño permite una adaptación perfecta al perfil de la manguera, evitando el contacto directo entre componentes, reduciendo el ruido por vibraciones y facilitando la instalación. Está indicada para tornillos de 6 mm y disponible en múltiples medidas para distintos diámetros de cañerías

Usos

Se utiliza principalmente para la fijación de mangueras y cañerías metálicas en vehículos y maquinaria industrial. Es ideal en procesos donde se requiere amortiguación de vibraciones, como en líneas de producción, mantenimiento automotor, instalaciones industriales y sistemas hidráulicos.

Características

Fabricada en acero zincado con goma caucho negra. Cumple con la norma DIN 3016. Resistente a vibraciones, fácil de instalar, con ajuste preciso al perfil de la manguera. Disponible en múltiples medidas desde Ø6 mm hasta Ø28 mm. Espesor de acero entre 0.6 mm y 0.8 mm según el diámetro. Incluye datos técnicos como ancho, espesor y código de producto.

Aplicaciones

En el rubro automotriz es la abrazadera indicada para fijar mangueras en la carrocería del vehículo y en el rubro industrial puede utilizarse para las instalaciones sujetas a vibraciones

Beneficios

Ofrece una solución segura y duradera para fijaciones en entornos exigentes. Su recubrimiento de goma protege los componentes, reduce el ruido y prolonga la vida útil de las instalaciones. La variedad de medidas permite adaptarse a diferentes necesidades. Su resistencia a vibraciones la hace ideal para aplicaciones móviles o industriales.

Importante, a tener en cuenta

Se recomienda verificar el diámetro de la manguera o cañería antes de seleccionar la medida adecuada.

Abrazadera con goma

Ø d1 mm b1 mm S1 mm S2 mm Ø dn mm S3 mm b2 mm Código Código
6 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 90542 066 015 90542 06 06
8 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 90542 086 015 90542 08 85
10 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 90542 106 015 90542 10 85
12 15 0.6 1.6 6.4 1.5 19 90542 126 015 90542 12 85
14 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 90542 146 015 90542 14 85
18 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 90542 186 015 90542 18 85
20 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 90542 206 015 90542 20 85
22 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 90542 226 015 90542 22 85
24 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 90542 246 015 90542 24 85
25 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 90542 256 015 90542 26 85
28 15 0.8 1.8 6.4 1.5 19 90542 286 015 90542 28 85