Cargando...
Cargando
UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ABRAZADERA ACERO INOX 12-22

Código 90538 014 022 | Peso 0.01Kg. | Vto.
Embalaje de 10 unidades
Abrazadera de alta resistencia fabricada en acero inoxidable AISI 430, diseñada para aplicaciones exigentes en sistemas de fijación de tuberías y mangueras.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La abrazadera Würth de acero inoxidable AISI 430 está especialmente diseñada para soportar altas presiones en flujos de gases, líquidos o aceites, sin comprometer la integridad del material donde se aplica. Su guía de sujeción asimétrica permite una distribución uniforme de la fuerza durante el montaje y apriete. El fleje mantiene su forma sin deformarse, y la cabeza del tornillo está posicionada de forma que facilita el acceso durante la instalación. Los bordes internos redondeados evitan daños en las superficies de contacto. Es resistente a combustibles como petróleo y gasolina, y cuenta con tornillo de acero cincado y muelle corrugado también en AISI 430.

Usos

Se utiliza para asegurar conductos hidráulicos, mangueras de alta presión, sistemas de transporte de fluidos, y en procesos industriales que requieren fijación confiable, como la fabricación de maquinaria, mantenimiento automotor, y líneas de producción.

Características

Fabricada en acero inoxidable AISI 430, con tornillo de acero cincado y muelle corrugado también en AISI 430. Posee tornillo hexagonal de 7 mm con cabeza combinada, y soporta un torque de tensión de 3,5 Nm. El diseño asimétrico de la guía de sujeción y los bordes redondeados del fleje aseguran un montaje seguro sin dañar el material.

Aplicaciones

Ideal para instalaciones en industrias alimenticias (lácteas, bodegas), automotrices, hidráulicas, y en ambientes abiertos como depuradoras y complejos acuáticos. Puede aplicarse sobre tuberías, mangueras, conductos metálicos o plásticos.

Beneficios

Ofrece alta resistencia a la presión sin deformarse, facilidad de montaje gracias a la posición del tornillo, y protección del material por sus bordes redondeados. Su resistencia a combustibles la hace ideal para entornos exigentes. La calidad del acero inoxidable garantiza durabilidad y confiabilidad en condiciones adversas.

Importante, a tener en cuenta

No se recomienda su uso en aplicaciones donde se requiera acero inoxidable de mayor resistencia a la corrosión (como AISI 304 o 316). Almacenar en lugar seco para preservar las propiedades del acero cincado del tornillo. Verificar el rango de apertura antes de instalar para asegurar compatibilidad con el diámetro del conducto.

Abrazadera inoxidable 9mm

Ancho flejeen mm Rango aperturaen mm Espesormm Máx. torque detensión Nm Cabeza de tornillo combinadaHexagonal mm Código
9 8–12 0.8 3,5 Nm 7 90538 009 13
9 10–16 0.8 3,5 Nm 7 90538 012 016
9 16–27 0.8 3,5 Nm 7 90538 019 027
9 20–32 0.8 3,5 Nm 7 90538 022 032
9 25–40 0.8 3,5 Nm 7 90538 025 038
9 30–45 0.8 3,5 Nm 7 90538 032 044
9 32–50 0.8 3,5 Nm 7 90538 038 051
9 40–60 0.8 3,5 Nm 7 90538 044 057
9 60–80 0.8 3,5 Nm 7 90538 057 076
9 70–90 0.8 3,5 Nm 7 90538 064 083
9 80–100 0.8 3,5 Nm 7 90538 083 103
9 90- 110 0.8 3,5 Nm 7 90538 090 111
9 8-12 0.8 3,5 Nm 7 90538 812 009
9 8-16 0.8 3,5 Nm 7 90538 101 609
9 12-22 0.8 3,5 Nm 7 90538 122 209
9 16-27 0.8 3,5 Nm 7 90538 162 709
9 20-32 0.8 3,5 Nm 7 90538 203 209
9 25-40 0.8 3,5 Nm 7 90538 254 009
9 30-45 0.8 3,5 Nm 7 90538 304 509
9 32-50 0.8 3,5 Nm 7 90538 325 009
9 40-60 0.8 3,5 Nm 7 90538 406 009
9 50-70 0.8 3,5 Nm 7 90538 507 009
9 60-80 0.8 3,5 Nm 7 90538 608 009
9 90-110 0.8 3,5 Nm 7 90538 901 109