UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

TRABA ESPARRAGOS TORQUE ALTO

Código 90893 270 126 | Peso 0.07Kg. | Vto. 01/01/2027
Embalaje de 1 unidades
El producto está diseñado para bloquear y sellar de manera permanente bulones o pernos roscados.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Usos

Producto diseñado para bloquear y sellar de manera permanente bulones o pernos roscados.

Características

Cura a temperatura ambiente cuando está en ausencia de aire (óxigeno) entre superficies metálicas ajustadas evitando el aflojamiento y fugas por golpes y vibraciones. Compatible con metales tales como latón, cobre y acero inoxidable.

Aplicaciones

Para aplicaciones de altas exigencias mecánicas como pernos en carcasas de motor, tuercas en espárragos de carcasas de bombas de agua y otros sujetadores donde se requiere alta resistencia.

Beneficios

Mantiene el rendimiento a altas temperaturas. Excelente resistencia al aceite y fluidos lubricantes. Libre de solventes.

También te puede interesar

También te puede interesar