Cód. 90890 100 3 | Peso 0.42Kg. | Vto: 05/05/2024

SELLADOR ADHESIVO PU "K + D" NEGRO

Adhesivo y sellador de PU elástico útil para una gran variedad de usos

PRECIO DE LISTA $ 32479.94
$ 9559 IVA incluido
71% OFF PRECIO PROMO

Usos

Se utiliza para pegar y sellar una amplia gama de superficies, como metales, aluminio, metales no ferrosos, cristal, superficies pintadas, madera, piedra, concreto y plástico

Aplicaciones

Este sellador puede ser aplicado para la reparación y construcción de autos, vehículos industriales, carrocerías, transformaciones de frigoríficos, cisternas, climatización, industria naval y mucho más

Características

Nuestro Adhesivo K+D es de uso universal altamente elástico, cuenta con un tiempo de formación de piel larga, puede ser pulido y pintado. Esta aprobado para el uso en superficies con alimentos una vez seco, previene la corrosión de los materiales

Beneficios

Tiene altas propiedades de adhesión y elasticidad en grandes superficies, y las piezas pueden ser reposicionadas. Es inofensivo para los humanos adultos y puede ser aplicado en plantas de procesamiento de alimentos, tiene muy bajo nivel de emisión de olor y es libre de siliconas

Las imágenes son ilustrativas
Opiniones

Aún no hay opiniones. Sé el primero!

Gracias por tu opinión.

Productos relacionados a SELLADOR ADHESIVO PU "K + D" NEGRO

PISTOLA P/ CARTUCHO REFORZADA

PISTOLA P/ CARTUCHO REFORZADA

Cód: 90891 320 101
Precio Lista $ 24919.95
APLICADOR NEUMÁT.DE SELLADORES 310ML

APLICADOR NEUMÁT.DE SELLADORES 310ML

Cód: 90703 891 020
Precio Lista $ 70190.70
KIT DE 10 FRESAS METALICAS

KIT DE 10 FRESAS METALICAS

Cód: 90616 100
Precio Lista $ 259207.41
ACEITE DE CORTE Y TALADRO EN SPRAY

ACEITE DE CORTE Y TALADRO EN SPRAY

Cód: 90893 050 004
Precio Lista $ 43846.77
SILICONA ALTA TEMPERATURA PRO 280ML

SILICONA ALTA TEMPERATURA PRO 280ML

Cód: 90893 321 800
Precio Lista $ 21720.71
ANTI PERLAS EN GEL 400 ml

ANTI PERLAS EN GEL 400 ml

Cód: 80893 102 125
Precio Lista $ 26065.82
SELLADOR ADHESIVO PU K + D BLANCO

SELLADOR ADHESIVO PU K + D BLANCO

Cód: 90890 100 1
Precio Lista $ 10769
ELIMINADOR DE JUNTAS

ELIMINADOR DE JUNTAS

Cód: 90893 100 0
Precio Lista $ 27589.64

Costos de financiación

Por favor esperá un momento.