Este soporte se utiliza para sostener y dispensar rollos de papel de limpieza en talleres mecánicos, líneas de producción, áreas de mantenimiento, pañoles, estaciones de trabajo y zonas de servicio donde se requiere limpieza constante de superficies, herramientas o componentes.
Fabricado en metal y plástico, con estructura resistente y liviana. Posee un diseño compacto con medidas de 50 cm de ancho, 32 cm de profundidad y 22 cm de altura. El color rojo/plata facilita su identificación. Admite rollos de papel de hasta 38 cm de ancho.
Puede aplicarse sobre superficies de trabajo, paredes o estructuras dentro de espacios industriales, talleres, garajes, depósitos, áreas de mantenimiento y producción. Es compatible con rollos de papel de hasta 38 cm de ancho.
Ofrece una solución práctica y ordenada para la dispensación de papel, optimizando tiempos de limpieza y organización en el espacio de trabajo. Su estructura metálica/plástica combina durabilidad con facilidad de instalación. El diseño compacto permite su uso en espacios reducidos sin perder funcionalidad.
Verificar que el rollo de papel no exceda los 38 cm de ancho para asegurar un funcionamiento correcto. Se recomienda instalar en superficies firmes y estables. No almacenar en ambientes húmedos para preservar la integridad del material plástico.