
Se utiliza para desbaste de cordones de soldadura, acabado en superficies metálicas y eliminación de pintura y oxidación.
El disco flap Red Line tiene un diámetro de 115 mm, centro de 22,23 mm y diseño curvo. Está disponible en granos 40, 60, 80 y 120. La velocidad máxima es de 13.300 RPM para discos de 115 mm y 8.500 RPM para discos de mayor tamaño. Cumple con la norma EN 13743 y soporta velocidades periféricas de hasta 80 m/s.
Ideal para talleres metalúrgicos, mantenimiento industrial, trabajos de reparación y fabricación de estructuras metálicas.
Ofrece alta durabilidad y rendimiento gracias a sus hojas abrasivas tratadas térmicamente. El diseño curvo mejora la ergonomía , un desgaste parejo de las lijas y el control durante el trabajo. El soporte de fibra de vidrio proporciona seguridad y estabilidad. Rendimiento superior al 20% que los discos convencionales por tener mayor cantidad de lijas.
Respetar siempre la velocidad periférica recomendada (80 m/s). Utilizar equipo de protección personal (gafas, guantes, protección auditiva). Instalar correctamente para evitar accidentes.
| Código | Descripción | Grano | Ø EXTERNO (mm) | Ø INTERNO(mm) | Cantidad de lijas | RPM | Soporte |
| 90579 431 314 | DISCO FLAP PREMIUM 115 40 | 40 | 115 | 22,23 | 90 | 13.330 | Fibra de vidrio |
| 90579 431 316 | DISCO FLAP PREMIUM 115 60 | 60 | 115 | 22,23 | 90 | 13.330 | Fibra de vidrio |
| 90579 431 318 | DISCO FLAP PREMIUM 115 80 | 80 | 115 | 22,23 | 90 | 13.330 | Fibra de vidrio |
| 90579 431 312 | DISCO FLAP PREMIUM 115 120 | 120 | 115 | 22,23 | 90 | 13.330 | Fibra de vidrio |