UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ACCESORIO-BANDEJA ADICIONAL INTERMED

Código 90962 620 001 | Peso 6.20Kg. | Vto.
Embalaje de 1 unidades
La bandeja adicional Würth es un accesorio robusto diseñado para ampliar la capacidad de almacenamiento en carros y bancos de trabajo, ofreciendo practicidad y organización en entornos industriales.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 344.956,48
$ 139.134,27 Precio sin impuestos nacionales
60% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

Fabricada en chapa de acero de 1 mm de espesor, la bandeja adicional proporciona una estructura sólida y resistente para soportar herramientas y piezas. Sus dimensiones aproximadas son 748 mm de ancho, 458 mm de profundidad y 75 mm de alto, lo que permite una superficie amplia para organizar elementos de trabajo. Este accesorio se integra fácilmente a los carros de servicio Würth, optimizando el espacio disponible y mejorando la funcionalidad del equipo.

Usos

Se utiliza para incrementar la capacidad de almacenamiento en carros y bancos de trabajo, permitiendo tener herramientas, repuestos y accesorios al alcance durante tareas de mantenimiento, reparación, montaje y procesos productivos. Es ideal para talleres mecánicos, metalúrgicos, líneas de producción y áreas de mantenimiento industrial.

Características

La bandeja adicional está construida en chapa de acero de 1 mm, lo que garantiza resistencia y durabilidad en entornos de trabajo exigentes. Sus dimensiones aproximadas son 748 mm de ancho, 458 mm de profundidad y 75 mm de alto, ofreciendo una superficie amplia para organizar herramientas y accesorios. Diseñada para integrarse con carros y bancos de trabajo Würth, cuenta con un acabado robusto que soporta el uso intensivo y asegura una instalación sencilla y segura.

Aplicaciones

La bandeja adicional se aplica en carros de servicio y bancos de trabajo Würth, adaptándose a entornos como talleres automotrices, plantas industriales, áreas de ensamblaje y espacios donde se requiere organización de herramientas y componentes.

Beneficios

Ofrece mayor capacidad de almacenamiento sin necesidad de adquirir un carro adicional, optimizando el espacio y mejorando la organización. Su construcción en acero asegura durabilidad y resistencia frente a condiciones exigentes, lo que representa una inversión confiable para entornos industriales.

Importante, a tener en cuenta

Las medidas son aproximadas y pueden variar levemente. Se recomienda verificar la compatibilidad con el carro o banco antes de la instalación. Mantener en ambientes secos para evitar corrosión y asegurar una vida útil prolongada.

También te puede interesar

También te puede interesar