Se utiliza en trabajos de mantenimiento industrial, automotriz y electrónico, especialmente en procesos de montaje y desmontaje de piezas ajustadas, pruebas de arranque en frío, soldadura de chapas y diagnóstico de fallas eléctricas. También es útil en sistemas de reparación de carrocería por contraste térmico.
Presentación en aerosol de 419 ml. Alcanza una temperatura de hasta -24 °C en el punto de aplicación. Permite enfriar piezas en pocos segundos, facilitando su manipulación sin contacto directo. Producto de uso profesional.
Puede aplicarse sobre componentes electrónicos como transistores y resistencias, piezas automotrices como sistemas de inyección, rodamientos, cojinetes, ejes, y chapas metálicas. Es apto para superficies metálicas y componentes sensibles al calor.
Reduce el esfuerzo en el desmontaje de piezas ajustadas, evita deformaciones por calor en trabajos de soldadura, permite diagnósticos rápidos en circuitos eléctricos y mejora la eficiencia en reparaciones automotrices. Su aplicación rápida y precisa lo convierte en una herramienta indispensable en talleres y líneas de producción.
Se recomienda pulverizar de forma uniforme durante 20 a 30 segundos según el tamaño de la pieza. No sujetar la pieza con las manos durante la aplicación. Realizar pruebas previas para verificar compatibilidad con el material.