UN NUEVO SITIO, PENSADO PARA VOS
Producto agregado, seguí escaneando
Cód:
PRECIO PROMO
Ir al carrito
Las imágenes son ilustrativas

ALUMINIO EN SPRAY

Código 90893 114 115 | Peso 0.40Kg. | Vto. 23/05/2027
Embalaje de 1 unidades
Pintura en aerosol con contenido de Aluminio para superficies metálicas, con excelente cobertura, alta resistencia a la intemperie y acabado en acero inoxidable.
Este producto está habilitado sólo para compras mayoristas o de empresas.
Precio de lista
$ 70.937,46
$ 46.109,47 Precio sin impuestos nacionales
35% OFF PRECIO PROMO
Calificación: 0.00

Detalles del producto

La línea de pinturas en aerosol Perfect de Würth es un recubrimiento formulado con resina acrílica, diseñado para reparar, proteger y mejorar la apariencia de superficies metálicas. Ofrece un alto espesor de capa en la primera aplicación, excelente cobertura y mínimo tiempo de trabajo, ya que está listo para usar y no requiere herramientas especiales. Su pico pulverizador regulable permite una aplicación uniforme. Proporciona alta resistencia a la abrasión, a la intemperie y soporta temperaturas de hasta +240 °C. Actúa como barrera protectora contra la corrosión, prolongando la vida útil de las piezas.

Usos

Se utiliza para restaurar, proteger y dar acabado estético a superficies metálicas expuestas a condiciones ambientales exigentes. Ideal para mantenimiento industrial, estructuras metálicas, maquinaria y piezas que requieran protección anticorrosiva y apariencia de acero inoxidable.

Características

La pintura en aerosol SPRAY PERFECT se destaca por su galvanizado en frío, que proporciona un alto espesor de capa con una sola pulverización. Esta característica minimiza el tiempo de trabajo y elimina la necesidad de herramientas especiales. Su pico pulverizador regulable permite una aplicación precisa y controlada, asegurando una excelente cobertura y un acabado uniforme Color: Aluminio

Aplicaciones

Apto para metal, madera, cartulina y plásticos como policarbonato, poliestireno y PMMA. No aplicar sobre bases de poliuretano polímero o compuestos híbridos de sellado.

Beneficios

Protección anticorrosiva duradera, acabado estético tipo acero inoxidable, fácil aplicación sin herramientas adicionales, alta resistencia a la intemperie y abrasión. Reduce costos frente a galvanización en caliente.

Importante, a tener en cuenta

Agitar bien antes de usar. Aplicar sobre superficies limpias y secas. Purgar la válvula después de usar para evitar obstrucciones. Mantener fuera del alcance de niños y animales. Producto para uso profesional. No indicado para puntos de soldadura

También te puede interesar

También te puede interesar